Lumapro 48h470 | Pil Sla Dc 6v 4.5ah | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 48H470 Pil Sla Dc 6v 4.5ah | AD6QTY

LUMAPRO 48H470 Akü Sla Dc 6v 4.5ah

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6QTY Modeli: 48H470
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
€28.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+pil
Akü Kapasitesi4.5 Ah
Pil TipiSealed Kurşun Asit
derinlik2.75 "
Yükseklik4.187 "
Şarj Süresi22 saat.
Şuna Kadar Şarj Edilebilir5 yıl.
Terminal bağlantısıErkek Faston
Terminal TürüErkek Sekme
Gerilim6
genişlik1.88 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.84
Gemi yüksekliği (cm)7.29
Gemi uzunluğu (cm)5
Gemi genişliği (cm)10.9
HS kodu8507208030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAkü KapasitesiPil TipiderinlikYükseklikTerminal bağlantısıTerminal TürüGerilimÜcret
LUMAPRO 48H465 Batarya Nicad Dc4.8v 300mah | AD6QTT 48H46513/16 ft.300 mAhNikel kadmiyum13/16'1.75ft.AMP'yi takınJST4.8€10.25
LUMAPRO 48H466 Batarya Nicad Dc4.8v 650mAh | AD6QTU 48H4661.125ft.650 mAhNikel kadmiyum1.125 '1 15/16 ft.AMP'yi takınJST4.8€12.38
LUMAPRO 48H467 Batarya Nicad Dc3.6v 300mah | AD6QTV 48H4671.125ft.300 mAhNikel kadmiyum1-3 / 64 '1 15/16 ft.AMP'yi takınJST3.6€8.45
LUMAPRO 48H468 Batarya Nicad Dc2.4v 300mah | AD6QTW 48H4681.125ft.300 mAhNikel kadmiyum9/16'1 15/16 ft.AMP'yi takınJST2.4€6.93
LUMAPRO 48H471 Akü Sla Dc 6v 12ah | AD6QTZ 48H4715 15 / 16 "12 AhSealed Kurşun Asit2"3.875 "Erkek FastonErkek Sekme6€52.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 48H470 Akü Sla Dc 6v 4.5ah
€28.19 / Adet