DEVILBISS HVLP Püskürtme Tabancaları
HVLP Püskürtme Tabancaları
DeVilbiss yüksek hacimli düşük basınçlı (HVLP) püskürtme tabancaları, yüksek hacimde hava kullanarak boyayı düşük basınçlarda aerosolleştirmek ve ilerletmek için tasarlanmıştır; imalat ve boyama için idealdir. Bu FLG4 Serisi püskürtme tabancalarında, sprey boyanın hızlı ve alan odaklı dağıtımı için bir sifon ve istenen çalışma için çoklu hız ayarları bulunur. 3 CFM ile 22 CFM arasında değişen hava tüketimine sahip varyantlar ve yerçekimi beslemesi, emiş beslemesi, sifon ve basınçlı besleme kabı seçenekleri Raptor Supplies.
DeVilbiss yüksek hacimli düşük basınçlı (HVLP) püskürtme tabancaları, yüksek hacimde hava kullanarak boyayı düşük basınçlarda aerosolleştirmek ve ilerletmek için tasarlanmıştır; imalat ve boyama için idealdir. Bu FLG4 Serisi püskürtme tabancalarında, sprey boyanın hızlı ve alan odaklı dağıtımı için bir sifon ve istenen çalışma için çoklu hız ayarları bulunur. 3 CFM ile 22 CFM arasında değişen hava tüketimine sahip varyantlar ve yerçekimi beslemesi, emiş beslemesi, sifon ve basınçlı besleme kabı seçenekleri Raptor Supplies.
stil | Model | Hava tüketimi | Meme Boyutu | Desen Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | EGHV-531-397E | €739.15 | ||||
B | COMM-HS1-12 | €840.29 | ||||
C | JGA-510-98FX | €1,006.69 | ||||
D | FLG-HVS-322 | €631.96 | ||||
E | FLG-HVG-315 | €668.73 | ||||
F | FLG-HVP-315 | €604.94 | ||||
G | EXL-620G-18 | €1,479.16 | ||||
H | JGA-660 | €1,038.82 | ||||
C | JGA-510-57DE | €1,050.08 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Eldivenler ve El Koruması
- Akülü Aletler
- acil Durum Hazırlık
- Meraklı Araçlar
- Sayaçlar ve Saat Ölçerler
- Pilot Nokta Matkap Uçları
- Hava Tabancası Nozulları
- Atomize Püskürtme Nozulları
- Takım Tezgahı Pompa Montaj Braketi
- Rotary Aktüatörler
- DYNABRADE 15,000 rpm Serbest Hızlı Hava Diskli Zımpara
- APPROVED VENDOR Sünger, Conta, Titreşim Sönümleyici
- APPROVED VENDOR Köpük Levha, 300135 Poliüretan
- APPROVED VENDOR 90 Derece Dirsek
- GATES Burç Serisi 1210
- PASS AND SEYMOUR Ekstra Zor Kullanım Düz Bıçaklı Konnektörler
- SPEARS VALVES PVC Premium Aktüatörlü Elektrikli Diyaframlı Vanalar, Flanşlı, EPDM O-Ringli
- TIMKEN SAF225 Serisi Konik Delikli Montaj Yastık Bloğu
- ALLEGRO SAFETY Vidaları Ayarla
- TEADIT FKM Halka Contaları