GREENLEE Hidrolik Sıkma Aleti Sistemi Spiral, örgülü, termoplastik ve teflon hortumları, pabuçları, C & H kılavuzlarını ve baş üstü gergi manşonlarını sıkmak için idealdir. Takılmaları önlemek için hem geri çekme hem de ileri yönlerde güçlendirilmiştir. 10000 psi'ye kadar basınçlara dayanabilir ve 1.65 ve 3.65 inç çene uzunluklarında sunulur
Spiral, örgülü, termoplastik ve teflon hortumları, pabuçları, C & H kılavuzlarını ve baş üstü gergi manşonlarını sıkmak için idealdir. Takılmaları önlemek için hem geri çekme hem de ileri yönlerde güçlendirilmiştir. 10000 psi'ye kadar basınçlara dayanabilir ve 1.65 ve 3.65 inç çene uzunluklarında sunulur
Hidrolik sıkma aletleri, teller ve terminaller arasında güçlü ve güvenli bir bağlantı oluşturmak için uygundur. Bu sistemler, bir kıvırma kalıbını bir tel üzerine sıkıştırmak için hidrolik basınçtan yararlanır....Daha fazla
Hidrolik Sıkma Pensesi 6.2 Ton
Sık Sorulan Sorular
Kıvırma ve dövme arasındaki fark nedir?
Kıvırma ve dövme, hidrolik hortumlar gibi bileşenlerin çevresinde hava ve su geçirmez contalar üretir. Kıvırma, sıkı bir sızdırmazlık oluşturmak için hortum kaplinine tüm yönlerde basınç uygulamak üzere güçlü bir kıvırma makinesinin kullanılmasını gerektirirken, dövme, açılı bir kaplini daha küçük, sızdırmaz bir dairesel şekle dönüştürmek için hızlı ve sürekli kapatmaları içerir.
Hidrolik kıvırıcı ne için kullanılır?
Hidrolik kıvırıcılar elektrik kabloları, sıhhi tesisat ve otomotiv montajı gibi endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Ayrıca hidrolik hortumu hortum bağlantısına bağlayan kalıcı bir bağlantı yapmak için de kullanılırlar. Bu kıvırıcılar, manuel işçilik maliyetlerinin yüksek olduğu geniş ölçekli üretim hatları için uygundur.
İki tür sıkma nedir?
Sıkma türleri iki gruba ayrılır: sıkıştırma kıvrımları ve bıçak kıvrımları. Fincan ve tırnak tipi kıvırıcı, bıçaklı kıvrımın bir örneğidir ve bir çenede U şeklinde bir kıvrım noktasına, diğerinde ise kısa, uzatılmış bir çıkıntıya sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaynak Kaskları ve Kaynak Koruması
- Güç Kaynakları
- Otomotiv Testi
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- Deniz ve Karavan Pompaları
- Banyo Lavaboları
- Kalınlık Ölçerler
- Dübel Pimleri
- Kanallı Çeker Ocaklar
- Paslanmaz Çelik Bilye Stoku
- DAYTON Hava Sirkülatörü Montaj Braketleri, Çelik
- ALTRONIX AC Güç Kaynakları ve Transformatörler
- SPEEDAIRE Kurutucu Filtre / Kurutucular, Sessiz Akış
- BRADY 3020 Serisi, Numara Etiketi
- WATTS Kayma Tamir Birlikleri
- VERMONT GAGE ZZ Sınıfı Eksi Pim Mastarları, Siyah Muhafız
- MI-T-M sapanlar
- GREENLEE Çoklu Çizgiler
- VESTIL BAR Serisi Tek/Çift Taraflı Çubuk Stok Ağaçları
- DEUBLIN Şaftlar