<span Class='notranslate'>Greenlee </span> Rk06at | Hydraulic Quad Point Crimping Tool, 6.2 Ton Crimping Force, 10 Inch Overall Length | 39d701 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE RK06AT Hidrolik Dört Noktalı Sıkma Aleti, 6.2 Ton Sıkma Kuvveti, 10 İnç Toplam Uzunluk | AC7ZWV 39D701

GREENLEE RK06AT Hydraulic Quad Point Crimping Tool, 6.2 Ton Crimping Force, 10 Inch Overall Length

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7ZWV Model: RK06ATÇapraz Referans: 39D701
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
€3,393.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Sıkma Aleti
Kapasite500 kcmil
Sıkma Kuvveti12,000 Lbs.
Yükseklik2.625 "
uzunluk10 "
Maks. Alan sayısı Sıkma KuvvetiTon 6.2
Maks. Basınç10,000 psi
TipDaha Az Öl
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.97
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)28.96
HS kodu8462290050
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
GREENLEE RK06FT Hidrolik Dört Noktalı Sıkma Aleti, 6.2 Ton Sıkma Kuvveti, 10.5 İnç Toplam Uzunluk | AC7ZWW 39D702 RK06FT750 kcmil2.5 "10.625 "5.25 "€5,137.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE RK06AT Hydraulic Quad Point Crimping Tool, 6.2 Ton Crimping Force, 10 Inch Overall Length
€3,393.67 / Adet