GREENLEE Hidrolik İşaret Direkleri ve Tokmaklar Direklerin bakımı veya montajı sırasında direklerin etrafındaki toprağı veya toprağı sıkıştırmak veya kurcalamak için idealdir. 1500 gpm'de 8 bpm ve 1160 gpm'de 5 bpm hava akışları sağlar ve 2300 psi'ye kadar basınçlara dayanabilir. Yuvarlak direkleri ve direkleri sıkıştırmak için böbrek şeklinde ayaklara sahiptir
Direklerin bakımı veya montajı sırasında direklerin etrafındaki toprağı veya toprağı sıkıştırmak veya kurcalamak için idealdir. 1500 gpm'de 8 bpm ve 1160 gpm'de 5 bpm hava akışları sağlar ve 2300 psi'ye kadar basınçlara dayanabilir. Yuvarlak direkleri ve direkleri sıkıştırmak için böbrek şeklinde ayaklara sahiptir
Greenlee'nin hidrolik işaret direği sürücüleri ve dış müdahalecileri, yolların ve otoyolların inşaatı ve bakımında kullanım için idealdir. Direklerin yerleştirilmesi, asfalt yamaları ve genel inşaat dolgusu sıkıştırma uygulamaları için tasarlanmıştır.
Dış Müdahale Grupları
Greenlee direk tokmakları, dolgu sıkıştırma, asfalt ve direk yerleştirme uygulamaları için idealdir. Bu portatif direk kurcalayıcılar, aşınma ve bakım gereksinimlerini en aza indirmek için sadece 3 hareketli parça ile basit bir tasarıma ve açık ve kapalı merkezli hidrolik sistemler arasında hızlı geçiş için tersine çevrilebilir bir AÇMA / KAPATMA valfine sahiptir.
Greenlee direk tokmakları, dolgu sıkıştırma, asfalt ve direk yerleştirme uygulamaları için idealdir. Bu portatif direk kurcalayıcılar, aşınma ve bakım gereksinimlerini en aza indirmek için sadece 3 hareketli parça ile basit bir tasarıma ve açık ve kapalı merkezli hidrolik sistemler arasında hızlı geçiş için tersine çevrilebilir bir AÇMA / KAPATMA valfine sahiptir.
Sign Post Driver, 2300 psi Maks. Giriş Basıncı, 81 ft. lbs. Darbe Enerjisi
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
HPD-HV-U | AE4XXU | €6,444.03 |
Kutup Kurcalama, Tüp Üzerinde Valf, 72 İnç Uzunluk, 4 ila 6 GPM Akış Aralığı
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
H4802-3 | AA7ZLG | €4,588.99 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Otomotiv Bakım Araçları
- HVAC Motorları
- Beton Karıştırma ve Hazırlama
- Su Şartlandırma
- Esnek Pervaneli Pompalar
- Hava Terbiye Zımpara Makineleri
- Dikenli Boru Bağlantı Parçaları
- Soğutma Filtresi Kurutucular
- Hassas Ölçülü Yağlama Pompaları
- Tüp Kelepçeleri
- HONEYWELL Önden ve Üstten Açılır, Düz Anahtar DIN Stili Çift Girişli Güvenlik Kilit Anahtarı
- NIBCO Flanşlar
- JESSUP MANUFACTURING Merdiven Burun
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Hasır, 250 Mikron, Buna Conta
- MERSEN FERRAZ GGC Hızlı Etkili Sigortalar
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Hava Silindiri Bağlantı Kamçıları, Çekvalf
- DAYTON Yedek Tekerlek Kitleri
- HUMBOLDT Duvar Testere Bıçakları
- DAYTON Anahtarlar
- VESTIL ABLT Serisi Manuel Rotasyon İlaveleri