SQUARE D IEC Ek Koruyucular Kare D D-eğrisi iki kutuplu IEC ek koruyucuları, akım yükü cihazın değerinin on ila 20 katını aştığında anında tetiklenir. Bu kesiciler, standart bir 35 mm DIN rayına rahatça monte edilir ve aşırı akımlar ve kısa devrelerden kaynaklanan hasarlara karşı UL 1077 listelenmiştir.
Kare D D-eğrisi iki kutuplu IEC ek koruyucuları, akım yükü cihazın değerinin on ila 20 katını aştığında anında tetiklenir. Bu kesiciler, standart bir 35 mm DIN rayına rahatça monte edilir ve aşırı akımlar ve kısa devrelerden kaynaklanan hasarlara karşı UL 1077 listelenmiştir.
IEC Ek Koruyucular: C Eğrisi
Kare D IEC ek koruyucuları, hassas elektrik devrelerine kısa devre ve aşırı yük koruması sağlar ve panolar, panolar, motor kontrol merkezleri ve otobüs yolu uygulamaları için idealdir. Uzun süreli ve anlık akım sınırlama koruması sağlamak için termal-manyetik bir açma ve 22 ve 2 AWG arasında değişen boyutlarda alüminyum / bakır telleri barındırmak için DIN ray montajına sahiptirler. Ayrıca sorunsuz kurulum sağlayan pabuç terminalleri ile donatılmıştır. Bu CSA sertifikalı ve UL listeli IEC ek koruyucular, 1, 2 ve 3 kutuplu konfigürasyonlarda mevcuttur. Raptor Supplies.
Kare D IEC ek koruyucuları, hassas elektrik devrelerine kısa devre ve aşırı yük koruması sağlar ve panolar, panolar, motor kontrol merkezleri ve otobüs yolu uygulamaları için idealdir. Uzun süreli ve anlık akım sınırlama koruması sağlamak için termal-manyetik bir açma ve 22 ve 2 AWG arasında değişen boyutlarda alüminyum / bakır telleri barındırmak için DIN ray montajına sahiptirler. Ayrıca sorunsuz kurulum sağlayan pabuç terminalleri ile donatılmıştır. Bu CSA sertifikalı ve UL listeli IEC ek koruyucular, 1, 2 ve 3 kutuplu konfigürasyonlarda mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Konveyörler
- Basınç ve Sıcaklık Kontrol Vanaları
- Motorlar
- Kondens Pompaları ve Aksesuarları
- mantar
- Kamyon Rafları
- Değiştirilebilir Delik İşleme ve Torna Kitleri
- Bus Drop ve Tray Cable
- Geçici Süzgeçler
- Hava Akışı Yakalama Davlumbazları
- DAYTON B Tipi Güç Aktarımı V Kayışları
- DAYTON Dönüştürülebilir Jet Pompaları
- BRANSON Model 102 Dönüştürücü
- ALLEGRO SAFETY Yedek Yan Kanatlar, Poliüretan Köpük
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Tel Karton Bölücüler
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 40 Haç, Soket x Soket x Soket x Soket
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Ortak Matkaplar, Azaltılmış Şaft, 1424S Serisi
- VESTIL CS Serisi Park Blokları
- GRAINGER Sıhhi Tee
- TRUE RESIDENTIAL Tabaklar