LITTLE GIANT PUMPS Takım Tezgahı Pompaları Evaporatif soğutucularda, laboratuvarlarda ve çeşitli su transfer uygulamalarında kullanılan UR listeli soğutma sıvısı pompaları. Nem geçirmez sargılara ve alev geciktirici muhafazaya sahip korozyona dayanıklı tek parça çelik motor miline sahiptir
Evaporatif soğutucularda, laboratuvarlarda ve çeşitli su transfer uygulamalarında kullanılan UR listeli soğutma sıvısı pompaları. Nem geçirmez sargılara ve alev geciktirici muhafazaya sahip korozyona dayanıklı tek parça çelik motor miline sahiptir
CP Serisi Soğutma Sıvısı Pompaları, 9 İnç Yükseklik
Little Giant CP Serisi soğutma sıvısı pompaları, ısıyı (yan ürün olarak üretilen) motordan uzaklaştırmak ve motor bileşenlerinin hasar görmesini önlemek için sistemdeki bir soğutma sıvısını / sıvıyı yeniden dolaştırmak için uygundur. Bu üniteler, hassas soğutma (21000 CFM'ye kadar) için eşmerkezli fan soğutmalı bir motora, gürültüsüz çalışma için büyük boy kovanlı yataklara, birikintilerin girişini önlemek için ağ giriş filtre süzgecine, temizlemesi kolay çıkarılabilir taban plakasına, neme dayanıklı sargılara ve yangına dayanıklı özelliklere sahiptir plastik kap. Korozyon direnci ve yan montaj konfigürasyonu için galvanizli çelik montaj braketleri ile birlikte gelirler ve 115 ve 230V voltaj derecelerinde mevcutturlar.
Little Giant CP Serisi soğutma sıvısı pompaları, ısıyı (yan ürün olarak üretilen) motordan uzaklaştırmak ve motor bileşenlerinin hasar görmesini önlemek için sistemdeki bir soğutma sıvısını / sıvıyı yeniden dolaştırmak için uygundur. Bu üniteler, hassas soğutma (21000 CFM'ye kadar) için eşmerkezli fan soğutmalı bir motora, gürültüsüz çalışma için büyük boy kovanlı yataklara, birikintilerin girişini önlemek için ağ giriş filtre süzgecine, temizlemesi kolay çıkarılabilir taban plakasına, neme dayanıklı sargılara ve yangına dayanıklı özelliklere sahiptir plastik kap. Korozyon direnci ve yan montaj konfigürasyonu için galvanizli çelik montaj braketleri ile birlikte gelirler ve 115 ve 230V voltaj derecelerinde mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Mağaza Mobilyaları
- Basınçlı Yıkama Makineleri ve Aksesuarları
- Parçaları
- Alaşımlı Çelik
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- Genel El Aleti Kitleri
- Lehimler
- Kalafat
- UV Kaçak Dedektörü Aksesuarları
- Bobin Cıvataları
- LITTLE GIANT PUMPS SWJ Serisi Jet Pompalar
- GENERAL ELECTRIC Bolt-On Devre Kesiciler, TEYF Serisi
- GAST Tamir Takımları, Kompresörler / Vakum Pompaları
- COOPER B-LINE B306 Serisi Kiriş Kelepçeleri
- APOLLO VALVES CS Serisi, Termal Genleşme Valfleri
- MARTIN SPROCKET Dinging Çekiçler, Ahşap Saplı
- CAMPBELL Ürün Çeşitlerini Görüntüle
- HUB CITY 810 Serisi Konik Dişli Tahrikler
- GRAINGER Dökme Demir Çubuklar
- SIEMENS Güvenlik Bağlantı Kesme Anahtarları