DESTACO Pnömatik Damper Motorları Destaco Imperial döner aktüatörler, kompakt ve düşük profilli bir gövdeye sahiptir ve 180 derece dönme kapasitesine sahip, destekli bir döner tabla taşır. Ayrıca hassas dönme hareketi sağlamak için kayar geçmeli dübel pimleri de bulunur.
Destaco Imperial döner aktüatörler, kompakt ve düşük profilli bir gövdeye sahiptir ve 180 derece dönme kapasitesine sahip, destekli bir döner tabla taşır. Ayrıca hassas dönme hareketi sağlamak için kayar geçmeli dübel pimleri de bulunur.
Döner Aktüatör, 180 Derece Döndürme, 8 lb Yük Kapasitesi
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
RR-36-180 | AH2HCK | €1,998.11 |
Özellikler
- Destaco pnömatik damper aktüatörleri, dar alanlar için ideal olan ultra ince bir profile sahiptir.
- Hem kademeli hem de pozitif çalıştırma dahil olmak üzere tekrarlanabilir döner çalıştırma sağlamak için önceden yüklenmiş bilyeli yataklara sahiptirler.
- Bu üniteler, maksimum 35 saniye içinde hassas dönüş hareketi için dik açılı montaj braketi, bilyeli mafsal, krank kolu ve itme çubuğu ile birlikte verilir.
- Hassasiyet için sıfır geri tepme ve kaymalı geçmeli dübel pimleri ile gelirler.
- Flanşlı konfigürasyon, güvenli sızdırmazlık ve kurulum için deliklere sahiptir.
- Yerleşik, ayarlanabilir sabit stoperler 180 dereceye kadar dönüş sağlar.
- Ayrıca, bükülmüş havayollarını ortadan kaldırmak için isteğe bağlı orta duraklar ve döner manifoldları barındırabilirler.
- Bu aktüatörler, 8 lb'ye kadar taşıma kapasitesi sunar ve -20 ila 300 Fahrenheit derece arasındaki sıcaklıklara ve 100 psi'ye kadar basınca tolerans gösterebilir.
Çalışma Mekanizması
- Pnömatik damper aktüatörleri, gazın basınç oluşturduğu bir odaya giren basınçlı hava da dahil olmak üzere bir tür basınçlı gaza bağlıdır.
- Dış atmosferik basıncın aksine yeterli basıncı oluşturduktan sonra, piston veya dişli gibi bir cihazın kontrollü kinetik hareketi ile sonuçlanır ve enerji üretir.
Standartlar ve Onaylar
- IP66
- ISO Kalite Yönetim Sistemi
- ISO Kalite Yönetim Sistemi
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dökülme Kontrol Malzemeleri
- Ormancılık
- Fikstür
- Basınçlı Yıkama Makineleri ve Aksesuarları
- Kimyasal Pompalar
- Tehlikeli Konum Fişleri ve Prizleri
- Akaryakıt ve Gaz Solenoid Valfleri
- Elektrik Kutusu Kapak Aksesuarları
- Sight Fişler
- TECHFLEX Fiberglas Buji Önyükleme Kılıf
- BISHOP-WISECARVER Yüksek Sıcaklık Kılavuz Tekerleği
- PASS AND SEYMOUR 1000 Serisi Kablo Makaraları
- MASTER MAGNETICS Manyetik Kartvizitler
- TSUBAKI Düz Delikli Dişliler, 3/4 İnç Hatve
- BROWNING STBS Serisi Bilyalı Rulmanlar
- ENERPAC A Serisi Silindir Ataşmanı Düz Tabanlar
- CASH VALVE BBC Serisi Basınç Regülatörleri
- ECONOCO cepheler
- SIEMENS Kontak Bloklu Aydınlatmalı Butonlar