APPROVED VENDOR Kaldırma Çubuğu Kolu Dollies
Kaldırma çubuğu kaldıraçlı taşıyıcılar, altta tekerlekli tekerleklere sahip, ahşap veya çelikten yapılmış uzun bir sapa sahiptir. Yüklü ağırlığı dengeleyebildikleri için depo iskelelerinde kargoyu kaldırmak ve taşımak için mükemmeldirler.
Kaldırma Çubuğu Kolu Taşıyıcı, Çelik Saplı
Manivelalı kaldıraç arabaları çelikten yapılmıştır ve ağır makine, ekipman, palet ve yüklerin kaldırılmasına ve kaldırılmasına yardımcı olan özel bir burun plakasına sahiptir. Bu taşıyıcılar, kargoları kaldırmak ve dengelemek için ambarlardaki uygulamalar için de uygundur. Poli-on-çelik çift tekerleğe ve ağır yüklerin düzensiz yüzeyler üzerinde kolayca taşınması için uzun bir sapa sahiptirler. Bu ağır hizmet tipi levye kaldıraçlı arabaları, 5000 lb'ye kadar yükü güvenli bir şekilde kaldırabilir ve 60, 72 ve 84 inç varyantlarda mevcuttur.
Manivelalı kaldıraç arabaları çelikten yapılmıştır ve ağır makine, ekipman, palet ve yüklerin kaldırılmasına ve kaldırılmasına yardımcı olan özel bir burun plakasına sahiptir. Bu taşıyıcılar, kargoları kaldırmak ve dengelemek için ambarlardaki uygulamalar için de uygundur. Poli-on-çelik çift tekerleğe ve ağır yüklerin düzensiz yüzeyler üzerinde kolayca taşınması için uzun bir sapa sahiptirler. Bu ağır hizmet tipi levye kaldıraçlı arabaları, 5000 lb'ye kadar yükü güvenli bir şekilde kaldırabilir ve 60, 72 ve 84 inç varyantlarda mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Mağaza Malzemeleri
- Laboratuvar Aletleri
- Elektrik Güç Testi
- Otomotiv Yağları
- Monteli Flap Tekerlekler
- Yemek Teslimat Arabaları
- Düz Bıçaklı Fişler
- Koruyucu Kılıflar
- Ticari Mutfak Davlumbaz Aksesuarları
- MILWAUKEE 6 "Tekerlek Çapı Açılı Taşlama Makinesi
- STRANCO INC Araç Afişi, Yanıcı Olmayan Gaz
- CONTINENTAL INDUSTRIES Erkek Adaptör 1 Npt Boru
- BUSSMANN KAC Serisi Özel Sigortalar
- SPEARS VALVES PVC Sepet Süzgeçleri, Tıkaç Uçları, EPDM
- ACME ELECTRIC Sürücü İzolasyon Transformatörleri, 460V Primer
- EATON E Serisi Ters Erkek Döner 90 Derece Tüp Dirsekler
- SPEAKMAN Kubos Serisi, Tuvalet Kağıtlığı
- DORIAN Torna Uçları
- REGAL Parmak Frezeler, Tek Uçlu, 5 Ağızlı, HSS, NCC, Alcrona