APPROVED VENDOR 29AK54 Kaldırma Çubuğu Kolu Dolly, Kapasite 5000 lb, Çelik, 72 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma Çubuğu Kolu Dolly |
Renk Taşı | Gri |
Kolu Malzeme | Çelik |
Yükleme kapasitesi | 5000 lb |
Burun plakası Derinliği | 3-1 / 2 " |
Noseplate Genişliği | 6" |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 10.5 " |
Tekerlek çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 195.58 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00