Katı Perçinler
Masif perçinler, bir çekiç veya perçin tabancası kullanılarak kolaylıkla deforme edilebilen bir şaft ve bir başlıktan oluşur. Bu perçinler hem kesme hem de çekme yüklerini desteklemeye ve su geçirmez uygulamalarda kuruluma uygundur.
stil | Model | |
---|---|---|
A | 1302260397 | TEKLİF TALEBİ |
A | 1302260425 | TEKLİF TALEBİ |
A | 1302260430 | TEKLİF TALEBİ |
A | 1302260406 | TEKLİF TALEBİ |
A | 1302260404 | TEKLİF TALEBİ |
A | 1302260431 | TEKLİF TALEBİ |
Perçin, Yuvarlak, 1/4 İnç
stil | Model | Baş Dia. | Baş yüksekliği | Perçin Uzunluğu | Perçin Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 350816-0 | €16.21 | |||||
B | 35F0816.1-EA-25 | €23.86 | |||||
C | 35F0832.1-EA-10 | €20.24 | |||||
D | 350832-0 | €17.82 | |||||
E | 30A0816-EA-50 | €22.01 | |||||
F | 30A0832-EA-50 | €37.79 | |||||
G | 350816-1 | €22.31 |
Perçin, Yuvarlak
stil | Model | Baş Dia. | Baş yüksekliği | Perçin Çapı | Perçin Uzunluğu | Perçin Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35F0304-EA-250 | €29.79 | ||||||
B | 35F0308-EA-250 | €37.96 | ||||||
C | 30A0312-EA-250 | €23.97 | ||||||
D | 30A0316-EA-250 | €30.79 | ||||||
E | 30A0308-EA-250 | €19.69 | ||||||
F | 30A0304-EA-1000 | €39.31 | ||||||
G | 30A0306-EA-250 | €18.91 | ||||||
H | 35F0416-EA-100 | €32.72 | ||||||
I | 350412.10000000003 | €25.86 | ||||||
J | 35F0403-EA-100 | €18.97 | ||||||
K | 35F0412-EA-100 | €30.52 | ||||||
L | 350405 | €24.86 | ||||||
M | 350406-0 | €25.71 | ||||||
N | 350408U | €23.52 | ||||||
O | 350403-0 | €25.17 | ||||||
P | 35F0408-EA-100 | €25.84 | ||||||
Q | 350404 | €25.06 | ||||||
R | 35F0410-EA-100 | €27.71 | ||||||
S | 35F0404-EA-100 | €18.78 | ||||||
T | 35F0405-EA-100 | €17.78 | ||||||
U | 35F0406-EA-100 | €20.28 | ||||||
V | 30A0410-EA-250 | €25.13 | ||||||
W | 30A0416-EA-250 | €30.50 | ||||||
X | 30A0404-EA-250 | €17.55 | ||||||
Y | 30A0412-EA-250 | €26.54 |
Perçinler
stil | Model | Baş Dia. | Baş yüksekliği | Perçin Çapı | Perçin Uzunluğu | Perçin Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 27F0408.1-EA100 | €21.14 | ||||||
B | 27F0412.1-EA100 | €27.83 | ||||||
C | 27B0404-EA-100 | €16.70 | ||||||
D | 27F0406.1-EA250 | €43.25 | ||||||
E | 27B0410-EA-100 | €28.34 | ||||||
F | 27B0408-EA-100 | €24.26 | ||||||
G | 27B0406-EA-100 | €20.36 | ||||||
H | 27F0410.2-EA100 | €26.68 | ||||||
I | 27B0610.1 | €50.94 | ||||||
J | 27B0608 | €50.01 | ||||||
K | 27B0606 | €51.15 | ||||||
L | 270610.1 | €19.07 | ||||||
M | 27F0620.1-EA-50 | €41.66 | ||||||
N | 27F0612.1-EA-50 | €26.70 | ||||||
O | 27F0608.0-EA100 | €30.99 | ||||||
P | 27F0606.1-EA100 | €34.95 | ||||||
Q | 270612.2 | €19.36 | ||||||
R | 270620u.1 | €19.22 | ||||||
S | 27B0624.2 | €86.00 | ||||||
T | 27B0620.1 | €55.03 | ||||||
U | 27B0612.1 | €53.10 | ||||||
V | 270614.1 | €19.16 | ||||||
W | 270608u.1 | €19.58 | ||||||
X | 27F0610.1-EA-50 | €19.74 | ||||||
Y | 270606-1 | €23.57 |
Perçin Yuvarlak 3/8 İnç Çap 1 İnç Uzunluk, 20PK
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
351216u.1 | AE9MJQ | €16.89 |
Perçin Düz 5/16 İnç Çap 1 İnç Uzunluk, 10PK
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
6LA11 | AE9PEB | €20.46 |
Çoklu Kavrama Perçin
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
P9010-EG | CF6HKK | - | TEKLİF TALEBİ |
Katı Perçinler
Solid rivets are small metal pins used to fasten two or more materials together permanently. They are commonly found in the aerospace, automotive and construction industries. Solid steel rivets consist of a shank & a head which can be easily deformed using a hammer or rivet gun. These rivets are suitable for supporting both shear & tensile loads and installation in watertight applications.
Sık Sorulan Sorular
How are solid steel rivets installed?
- Drill holes in the materials to be joined with proper alignment.
- Insert the rivet into the pre-drilled holes.
What is the difference between a solid shank rivet and a semi-tubular rivet?
Solid shank rivets have a completely filled solid shaft, while semi-tubular rivets have a partially hollow shaft with a formed head on one end. Solid shank rivets provide higher strength and load-bearing capacity compared to semi-tubular rivets but require higher force for installation.
Can solid rivets be installed in confined or difficult-to-access spaces?
To install solid rivets in confined or difficult-to-access spaces, use kör perçinler or rivet nuts where access to both sides of the joint is limited.
What safety precautions should be taken when working with solid rivets?
Safety goggles should be worn to protect the eyes from flying debris during rivet installation. Additionally, care should be taken to avoid accidentally striking fingers or hands with the rivet gun or other tools.
How are solid rivets installed?
To install solid rivets, drill matching holes in the materials to be joined, insert the rivets and then deform or set them with a rivet gun.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Son İşlem Aletleri
- Diyaframlı Pompalar
- Burçlar
- Hortum Önlükleri ve Hidrantlar
- Şamandıralı Vanalar ve Aksesuarlar
- Çöp ve Geri Dönüşüm Konteyneri Aksesuarları
- Dur / Yavaş Kürekler
- Taşıma Çantaları
- IEC Manyetik Kontaktörler
- Pervaneler
- COTTERMAN Merdiven Güvenlik Kafesleri
- SQUARE D Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler, ME Serisi
- APPLETON ELECTRIC Pilot Işık 24V
- MEGAPRO Pozi Uç Ucu, Boyut 1 İnç
- ANVIL Erkek Alt Yüzük Birlikleri Olmadan
- MARTIN SPROCKET Dinging Çekiçler, Fiberglas Kulp
- KERN AND SOHN KDP Serisi Dijital Platformlar
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CarbonX Aktif Sıfır Yaka Gömlekler
- KYOCERA Devre Kartları için Mikro Matkap Uçları
- EATON MOD Kombinasyonsuz Başlatıcılar