GAST Sabit Elektrikli Hava Kompresörleri Gaz tankına monteli kompresörler, şişirme cihazlarına, püskürtme ekipmanına ve pnömatik aletlere güç sağlamak için kullanılır. Yağsız çalışma özelliğine sahiptirler ve tahliye edilen havanın kirletici maddeler içermemesini sağlarlar. Bu kompresörler, 32 ve 104 derece F arasında değişen sıcaklıklara dayanır ve herhangi bir düzlemde montaja izin verir.
Gaz tankına monteli kompresörler, şişirme cihazlarına, püskürtme ekipmanına ve pnömatik aletlere güç sağlamak için kullanılır. Yağsız çalışma özelliğine sahiptirler ve tahliye edilen havanın kirletici maddeler içermemesini sağlarlar. Bu kompresörler, 32 ve 104 derece F arasında değişen sıcaklıklara dayanır ve herhangi bir düzlemde montaja izin verir.
Normal eski dizel motorlu hava kompresörlerine bir alternatif mi arıyorsunuz? Başka yere bakma çünkü Raptor Supplies ihtiyaçlarınızı karşıladı. Elektrikli kompresörler yakıt gerektirmez, bu da...Daha fazla
1 Kademeli, Depoya Monte, Yağsız, Yatay Elektrikli Hava Kompresörü
Gast'in tek kademeli elektrikli hava kompresörleri, havalı çivi çakma makineleri ve cırcır anahtarları gibi pnömatik aletlerin yanı sıra sprey boyama, granülleme ve temizleme uygulamaları için uygundur. Bu tanka monteli Gast hava kompresörleri, manuel tahliyeli ASME kodlu bir silindirden (veya tanktan), sahada ayarlanabilir bir basınç şalterinden, elektrikli açık damlamaya dayanıklı bir motordan, bir basınç emniyet valfinden, bir basınç göstergesinden, bir kapatma valfinden oluşur. ve bir çek valf. Maksimum 100 psi basınçla havayı tahliye edebilirler ve hem 115 hem de 230 volt güç kaynağında çalışabilirler. Bu Gast kompresörleri 2, 12, 20 veya 30 galon kapasiteli silindirlerle birlikte gelir ve farklı hp değerlerinde mevcuttur.
Gast'in tek kademeli elektrikli hava kompresörleri, havalı çivi çakma makineleri ve cırcır anahtarları gibi pnömatik aletlerin yanı sıra sprey boyama, granülleme ve temizleme uygulamaları için uygundur. Bu tanka monteli Gast hava kompresörleri, manuel tahliyeli ASME kodlu bir silindirden (veya tanktan), sahada ayarlanabilir bir basınç şalterinden, elektrikli açık damlamaya dayanıklı bir motordan, bir basınç emniyet valfinden, bir basınç göstergesinden, bir kapatma valfinden oluşur. ve bir çek valf. Maksimum 100 psi basınçla havayı tahliye edebilirler ve hem 115 hem de 230 volt güç kaynağında çalışabilirler. Bu Gast kompresörleri 2, 12, 20 veya 30 galon kapasiteli silindirlerle birlikte gelir ve farklı hp değerlerinde mevcuttur.
stil | Model | Gerilim | Amper | HP | Maks. Basınç | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Tank boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3HBB-69T-M300AX | €2,007.14 | |||||||||
B | 2LAF-246T-M200EX | €2,935.59 | |||||||||
C | 5HCD-100TA-M550NGX | €2,651.62 | |||||||||
D | 7HDD-70TA-M750X | €5,209.25 |
Elektrikli Hot Dog Tanka Monte Hava Kompresörleri, 1 Kademeli
Tank rezervuarlı gaz sabit hava kompresörleri, tıbbi laboratuvarlar, hastaneler, gıda işleme endüstrileri ve otomobiller gibi uygulamalarda basınçlı hava sağlar. Bu dayanıklı ve sağlam üniteler, kirletici içermeyen havayı boşaltmak için yağsız kalıcı yağlamaya ve homojen bir hava akışı için pistonlu kompresörden gelen hava darbelerini azaltmak için sosisli tanklara sahiptir. Kompresörü 30 / 70 / 80 psi'de başlatmak ve 50 / 100 psi'de durdurmak için bir otomatik başlatma / durdurma basınç anahtarı ve kontrol, güvenlik ve dayanıklılık için bir manuel tahliye, basınç emniyet valfi, basınç göstergesi ve küresel valf ile entegre edilmiştir. kompresör üniteleri. 1/8, 1/6 ve 3/4 hp motorlara sahip bu hava kompresörlerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Tank rezervuarlı gaz sabit hava kompresörleri, tıbbi laboratuvarlar, hastaneler, gıda işleme endüstrileri ve otomobiller gibi uygulamalarda basınçlı hava sağlar. Bu dayanıklı ve sağlam üniteler, kirletici içermeyen havayı boşaltmak için yağsız kalıcı yağlamaya ve homojen bir hava akışı için pistonlu kompresörden gelen hava darbelerini azaltmak için sosisli tanklara sahiptir. Kompresörü 30 / 70 / 80 psi'de başlatmak ve 50 / 100 psi'de durdurmak için bir otomatik başlatma / durdurma basınç anahtarı ve kontrol, güvenlik ve dayanıklılık için bir manuel tahliye, basınç emniyet valfi, basınç göstergesi ve küresel valf ile entegre edilmiştir. kompresör üniteleri. 1/8, 1/6 ve 3/4 hp motorlara sahip bu hava kompresörlerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
stil | Model | HP | Maks. Basınç | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LAA-251T-M100X | €1,438.47 | ||||||
B | 5HCD-101T-M550NGX | €2,169.56 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıcak Su Sirkülasyon Pompaları
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- Kaplinler Yakaları ve Adaptörler
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Pins
- Özel Mengene ve Bileşenler
- Kanal Açma Aleti Setleri
- El Tipi Boya Püskürtücüler
- Kayış Tahrikli Çift Girişli İleri Eğri Üfleyiciler
- Çıkış İşareti LED Güçlendirme Kitleri
- MUELLER INDUSTRIES ABS Borusu
- WEILER Spiral Fırça Aracı
- EDWARDS SIGNALING Kırmızı LED Modüller
- SPEARS VALVES CPVC FKM Tamamlayıcı Uç Konnektör Setleri, SR Dişli Uçlar
- SPEARS VALVES Polipropilen Diyaframlı Vanalar, Flanşlı Uçlar, FKM Destekli PTFE Diyafram
- EBERBACH Elektro Analizör Isıtıcıları
- LABCONCO Hava Temizleme Filtreleri
- VESTIL LO-J Serisi Treyler Dengeleme Krikoları
- BERNER Isıtıcı Grupları
- CLEVELAND devre Kesiciler