KENNEDY Alet Tahtası ve Çöp Kovası Depolama Kamyonları Güçlendirilmiş çelik panel, 1.5 inçlik delik aralığı ve kare delikler ile donatılmıştır, alet ve bileşenleri saklamak için idealdir ve hızlı erişim sağlar
Güçlendirilmiş çelik panel, 1.5 inçlik delik aralığı ve kare delikler ile donatılmıştır, alet ve bileşenleri saklamak için idealdir ve hızlı erişim sağlar
VTC Serisi Pegboard Paneli
Kennedy VTC Serisi pegboard paneller, aletleri ve diğer endüstriyel malzemeleri bunlara hızlı ve kolay erişimle saklamak için kullanılan kare delikli deliklere sahiptir. Bu paneller, dayanıklılık ve dayanıklılık için korozyona dayanıklı toz kaplamalı güçlendirilmiş çelikten yapılmıştır ve takım tutucuları panele sabitlemek için KMC kilitleme klipslerine sahiptir. Her bir pegboard paneli 18 x 1/2 x 36 inç (genişlik x derinlik x yükseklik) ölçülerindedir ve kazara çıkmalarını önlemek için depolanan malzemeleri panele kolayca kilitleyebilen 3/8 inçlik bir deliğe sahiptir.
Kennedy VTC Serisi pegboard paneller, aletleri ve diğer endüstriyel malzemeleri bunlara hızlı ve kolay erişimle saklamak için kullanılan kare delikli deliklere sahiptir. Bu paneller, dayanıklılık ve dayanıklılık için korozyona dayanıklı toz kaplamalı güçlendirilmiş çelikten yapılmıştır ve takım tutucuları panele sabitlemek için KMC kilitleme klipslerine sahiptir. Her bir pegboard paneli 18 x 1/2 x 36 inç (genişlik x derinlik x yükseklik) ölçülerindedir ve kazara çıkmalarını önlemek için depolanan malzemeleri panele kolayca kilitleyebilen 3/8 inçlik bir deliğe sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- İşleme Malzemeleri
- acil Durum Hazırlık
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- Atık Öğütücüler
- Yuvarlanma Yolları ve Aksesuarlar
- UPS ve Aşırı Gerilim Söndürme Cihazı Aksesuarları
- Manuel Zincirli Vinçler
- Temin Edilen Hava Kompresörleri ve Ortam Hava Pompaları
- İletken Kutular
- Hidrolik Manuel Yığın Valf Sistemleri
- GE LIGHTING LED Sürücü, Uzunluk 9-1 / 2 "
- APPROVED VENDOR Erlenmeyer Şişesi Geniş Boyunlu
- LIFT-ALL Kurtarma Kayışı 12 İnç, Sarı
- WINTERS INSTRUMENTS PEM-LF Serisi, Kurşunsuz Basınç Göstergesi, MNPT, 1/4 "NPT, Alt Bağlantı
- HOFFMAN Spectra Cool N21 Serisi Dar İç Mekan/Dış Mekan Panolu Klimalar
- MARTIN SPROCKET Dipçik A Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 200 Zincir Numarası
- SPEAKMAN Sprey Başlıkları
- ENERPAC JHA Serisi Hidrolik Alüminyum Krikolar
- FEIN POWER TOOLS Salınımlı Aletler için Derz Temizleme Bıçakları
- ZURN Çift Kontrollü Geri Akış Önleyiciler