PROTO Priz Setleri
Proto priz setleri, hasarlı ve inatçı bağlantı elemanlarının yanı sıra alüminyum, kurşun ve kalay gibi yumuşak malzemelerden yapılanlar için uygundur.
stil | Model | Malzeme | Konteyner Boyutu | konteyner tipi | Ölçüm Tipi | Parça sayısı | Puan Sayısı | SAE veya Metrik | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J52207 | - | - | - | - | 18 | - | metrik | - | €310.08 | |
B | J52126 | - | - | - | - | 13 | - | SAE | - | €154.26 | |
C | J52124 | - | - | - | - | 13 | - | SAE | - | €156.02 | |
D | J52211 | - | - | - | - | 21 | - | metrik | - | €261.95 | |
E | J52212 | - | - | - | - | 12 | - | metrik | - | €134.89 | |
F | J52332AS | - | 16" x 11" x 2 1/2" | Şişirme Kalıp Kılıfı | Metrik, SAE | 32 | - | - | - | €455.20 | |
G | J52112S | - | 10" x 8" x 1 5/8" | Şişirme Kalıp Kılıfı | SAE | 12 | - | - | - | €185.06 | |
H | J52201 | - | - | - | - | 10 | - | metrik | - | €526.08 | |
I | J52107 | - | - | - | - | 10 | - | SAE | - | €169.04 | |
J | J52122 | - | - | - | - | 10 | - | SAE | - | €120.63 | |
K | J52142 | - | - | - | - | 58 | - | SAE | - | €1,364.02 | |
L | J52215 | - | - | - | - | 21 | - | metrik | - | €267.44 | |
M | J52209 | - | - | - | - | 12 | - | metrik | - | €189.95 | |
N | J52205 | - | - | - | - | 12 | - | metrik | - | €186.83 | |
O | J52123 | - | - | - | - | 10 | - | SAE | - | €141.55 | |
P | J52216 | - | - | - | - | 12 | - | metrik | - | €134.90 | |
Q | J52200 | - | - | - | - | 7 | - | metrik | - | €343.99 | |
R | J52100 | - | - | - | - | 7 | - | SAE | - | €373.85 | |
S | J52118 | - | - | - | - | 10 | - | SAE | - | €117.35 | |
T | J52102 | - | - | - | - | 7 | - | SAE | - | €347.93 | |
U | J52112 | - | - | - | - | 13 | - | SAE | - | €244.93 | |
A | J52203 | - | - | - | - | 18 | - | metrik | - | €292.57 | |
V | J52111 | - | - | - | - | 10 | - | SAE | - | €175.90 | |
W | J5100 | - | - | - | - | 9 | 12 | SAE | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8" | €274.30 | |
X | J52325S | - | 10" x 8" x 1 5/8" | Şişirme Kalıp Kılıfı | Metrik, SAE | 25 | - | - | - | €432.29 | |
Y | J52212S | - | 10" x 8" x 1 5/8" | Şişirme Kalıp Kılıfı | metrik | 12 | - | - | - | €270.03 | |
Z | J52121S | - | 10" x 8" x 1 5/8" | Şişirme Kalıp Kılıfı | SAE | 21 | - | - | - | €299.25 | |
A1 | J52109 | - | - | - | - | 5 | - | SAE | - | €67.95 | |
B1 | J52304 | - | - | - | - | 13 | - | SAE | - | €153.18 | |
C1 | J52226 | - | - | - | - | 57 | - | metrik | - | €1,267.67 | |
D1 | J52228 | - | - | - | - | 57 | - | metrik | - | €1,246.86 | |
E1 | J52114 | - | - | - | - | 13 | - | SAE | - | €236.03 |
Priz Setleri
Proto priz setleri, alüminyum, kurşun ve kalay gibi yumuşak malzemelerden yapılanların yanı sıra hasarlı ve inatçı bağlantı elemanları ile kullanıma uygundur. Bu Proto darbeli soketler, gerilmeleri köşelerden uzaklaştırmak ve geniş bir yüzey alanına eşit olarak dağıtmak için yarıçaplı köşe tasarımına sahip bir TorquePlus konfigürasyonuna sahiptir. Bu soketlerin iç tasarımı, kenarların yuvarlanmasını daha da azaltır ve aşınmış veya paslanmış bağlantı elemanlarını açmak için daha fazla esneklik sunar. Bu Proto alet soket setleri, üzerinde krom, tam cilalı veya siyah oksit kaplamalara sahip 1/4, 3/8 ve 1/2 inç sürücü boyutlarında mevcuttur. Raptor Supplies.
Özellikler
- Bu Proto darbe soketleri, stresi köşelerden uzaklaştırmak ve bunu geniş bir yüzey alanına eşit olarak dağıtmak için yarıçaplı köşe tasarımına sahip bir TorquePlus konfigürasyonuna sahiptir.
- İç tasarım, kenarların yuvarlanmasını azaltır ve aşınmış veya paslanmış bağlantı elemanlarını döndürmek için daha fazla esneklik sunar.
- Maruz kalan yüzeylerde korozyona direnmek için saten / krom / tam cilalı / siyah oksit kaplamaya sahiptirler.
- Bu Proto soket setleri 1/4, 3/8 ve 1/2 inç sürücü boyutlarında mevcuttur.
Standartlar ve Onaylar
- ASME B107.1
Sık Sorulan Sorular
Doğru priz setini seçmek için hangi faktörlerin dikkate alınması gerekir?
- Metrik veya SAE ölçümleri
- Sürücü boyutu
- Puanlar
Hangisi daha iyi - 6 noktalı veya 12 noktalı soketler?
- 12 noktalı lokmalar hafif onarımlar için idealdir, ancak ağır anahtarlama için 6 noktalı lokmalar önerilir.
- 6 noktalı soketlerin köşelerden veya inatçı tutturuculardan kayma olasılığı çok daha düşüktür.
Bir cırcır ve bir soket arasındaki fark nedir?
Bir cırcır, kare sürücülü bir konektör aracılığıyla soketin bir ucuna oturan bir tutamaçtır. Soketin diğer ucu bir tutturucunun üzerine oturur. Cırcır setleri, saat yönünde çevirdiğinizde sapın tokayı sıkmasını ve saat yönünün tersine çevirerek serbestçe dönmesini sağlayan bir mekanizmaya sahiptir.