Proto J52215 | Lokma Seti 3/8 İnç Sürücü 21 Parça | 4jw22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J52215 Soket Seti 3/8 İnç Sürücü 21 Adet | AD8FEP 4JW22

PROTO J52215 Lokma Takımı 3/8 İnç Sürücü 21 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8FEP Model: J52215Çapraz Referans: 4JW22
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
€267.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Seti
Derin Soket Noktası Stilleri DahildirHayır
Sürücü Boyutu3 / 8 "
BitişTam Lehçe
Flex Soket Noktası Stilleri DahildirHayır
Parça sayısı21
SAE veya Metrikmetrik
Dahil Olan Soketler6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 mm
Std. Soket Noktası Stilleri Dahildir12
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeKonteyner Boyutukonteyner tipiÖlçüm TipiParça sayısıPuan SayısıSAE veya MetrikbedenÜcret
PROTO J54104 Soket Seti 1/2 İnç Krom Sürücü 11 Adet | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-€338.09
PROTO J47100 Soket Seti 1/4 İnç Sürücü 10 Adet | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-€145.90
PROTO J47102 Soket Takımı 1/4 İnç Sürücü 10 Adet | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-€141.09
PROTO J52118 Soket Seti 3/8 İnç Sürücü 10 Adet | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-€117.35
PROTO J52102 Soket Seti 3/8 İnç Sürücü 7 Adet | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-€347.93
PROTO J52100 Soket Seti 3/8 İnç Sürücü 7 Adet | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-€373.85
PROTO J52200 Soket Seti 3/8 İnç Sürücü 7 Adet | AA8UJU 1AC86 J52200----7-metrik-€343.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J52215 Lokma Takımı 3/8 İnç Sürücü 21 Parça
€267.44 / Adet