YELLOW JACKET Plus II Şarj Hortumları
Sarı Ceket vakum hortumları, vakum pompaları kullanarak CFC, HFC ve HCFC soğutucu akışkanlarını HVAC vakum sistemlerine aktarır. Bu hortumlar ve vakum pompası sistemleri tıbbi, üretim, bakım ve onarım ve depolama tesisleri için idealdir.
stil | Model | çalışma Basıncı | açı | Patlama basıncı | Renk | Bağlantı boyutu | uzunluk | Hortum Sayısı | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14560 | 600 PSI | 0 Dereceleri | 3000 psi | Sarı | 3/8 "Düz | 60 " | 1 | Soğutma ve Klima | €80.57 | |
B | 21048 | 800 PSI | 45 Dereceleri | 4000 PSI | Sarı | 1 / 4 " | 48 " | 1 | Soğutma ve Klima | €45.07 | |
B | 21672 | 800 PSI | 45 Dereceleri | 4000 PSI | Kırmızı | 1 / 4 " | 72 " | 1 | Soğutma ve Klima | €54.06 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 21272 | 800 PSI | 45 Dereceleri | 4000 PSI | Mavi | 1 / 4 " | 72 " | 1 | Soğutma ve Klima | €54.06 | |
C | 21985 | 800 PSI | 0 Dereceleri | 4000 PSI | Kırmızı, Sarı, Mavi Set | 1/4 "Düz | 60 " | 3 | Soğutma ve Klima | €145.03 | |
D | 21660 | 800 PSI | 0 Dereceleri | 4000 PSI | Kırmızı | 1/4 "Düz | 60 " | 1 | Soğutma ve Klima | €47.66 | |
E | 22985 | 800 PSI | 45 Dereceleri | 4000 PSI | Kırmızı, Sarı, Mavi Set | 1/4 "Kadın | 60 " | 3 | Soğutma ve Klima | €203.10 | |
D | 29660 | 800 PSI | 0 Dereceleri | 4000 PSI | Kırmızı | 1/4 "Kadın | 60 " | 1 | Soğutma ve Klima | €80.86 | |
A | 29060 | 800 PSI | 0 Dereceleri | 4000 PSI | Sarı | 1/4 "Kadın | 60 " | 1 | Soğutma ve Klima | €82.58 | |
B | 21648 | 800 PSI | 45 Dereceleri | 4000 PSI | Kırmızı | 1 / 4 " | 48 " | 1 | Soğutma ve Klima | €45.06 | |
F | 22986 | 800 PSI | 45 Dereceleri | 4000 PSI | Sarı / Mavi / Kırmızı | 1 / 4 " | 72 " | 3 | Soğutma ve Klima | €215.26 | |
B | 21072 | 800 PSI | 45 Dereceleri | 4000 PSI | Sarı | 1 / 4 " | 72 " | 1 | Soğutma ve Klima | €54.06 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 21248 | 800 PSI | 45 Dereceleri | 4000 PSI | Mavi | 1 / 4 " | 48 " | 1 | Soğutma ve Klima | €45.01 | |
G | 21260 | 800 PSI | 0 Dereceleri | 4000 PSI | Mavi | 1/4 "Düz | 60 " | 1 | Soğutma ve Klima | €47.66 | |
H | 21060 | 800 PSI | 0 Dereceleri | 4000 PSI | Sarı | 1/4 "Düz | 60 " | 1 | Soğutma ve Klima | €47.66 | |
I | 29985 | 800 PSI | 0 Dereceleri | 4000 PSI | Sarı / Mavi / Kırmızı | 1/4 "Kadın | 60 " | 3 | Soğutma ve Klima | €251.58 | |
G | 29260 | 800 PSI | 0 Dereceleri | 4000 PSI | Mavi | 1/4 "Kadın | 60 " | 1 | Soğutma ve Klima | €80.77 | |
J | 22984 | 800 PSI | 45 Dereceleri | 4000 PSI | Sarı / Mavi / Kırmızı | 1 / 4 " | 48 " | 3 | Soğutma ve Klima | €177.54 |
Çalışma Mekanizması
- Bu hortumların her iki ucunda bağlantı yapmak için havşa tipi bağlantı parçaları bulunur.
- Hortumun uçları bir uçta vakum pompalarının giriş/çıkış portlarına, diğer uçta ise HVAC sistemine bağlanır.
- Bağlantı parçaları, pompanın ve HVAC sisteminin bağlantı noktalarına ek alet kullanmadan vidalanır.
- Sarı ceket vakum hortumları, belirli bir renk hortumunu seçilen giriş/çıkış portuna bağlamak için renk kodlu koruyucu kılıflara sahiptir, böylece uyumsuzluğu önler.
- Entegre küresel vanalara sahip seçili modeller, soğutucu akışkan basıncını hassas bir şekilde düzenler.
Özellikler
- CFC, HFC ve HCFC tipi soğutucu akışkanları güvenli bir şekilde iletmek için naylon geçirgenlik bariyeri vardır.
- Nem tabakası/bariyerleri, nem göçüne karşı direnç sağlayarak soğutucu akışkanın kirlenmesini önler.
- Hortumun aşırı bükülerek kırılmasını / çatlamasını önlemek için örgülü katmana sahiptirler.
- Dış lastik kapakları, sıvıların hortumun içine girmesini önler.
- Ek alet gerektirmeden kolay kurulum sağlamak için havşa bağlantılarına sahiptirler.
- Seçili modellerde, acil durumlarda hortumdan soğutucu akışını manuel olarak durdurmak için kompakt küresel vana uçları bulunur.
Uyumlu Aksesuarlar
- Manifold Ölçü Setleri: Bağlanan sistemin basıncını kontrol etmek için vakum göstergelerine bağlanırlar.
Standartlar ve Onaylar
- UL
Sık Sorulan Sorular
Bu hortumların patlama basıncı derecesi nedir?
Yellow Jacket vakum hortumları 3000 veya 4000 PSI patlama basıncı altında çalışma kapasitesine sahiptir.
Şarj hortumları neden açılıdır?
Bu hortumlar, dar alanlarda bağlantı sağlamak için açılı bağlantılara sahiptir. Açılı uçlar, hem şarj etme hem de bakım görevleri için idealdir.
Vakum hortumları nasıl kontrol edilir?
Kullanıcılar hortum uçlarında küçük yırtık ve çatlak olup olmadığını kontrol etmelidir. Bağlantı parçasının iç dişlerinde aşınma olup olmadığı incelenmeli ve hortumda yırtık iç katmanları gösteren şişkinlikler olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Vakum hortumları evrensel midir?
Evet, vakum sistemlerinde 2.5 inç çapında çıkış delikleri bulunur. Bu vakum hortumlarında bulunan vidalı bağlantı parçaları 2.5 inç çapındaki deliklere kolayca takılabilir.
Manifold göstergeleri nelerdir?
Bu göstergeler, soğutma sistemlerini şarj ederken veya tamir ederken vakum hortumlarıyla birlikte kullanılır. Vakum hortumları, kaçak tespiti, soğutucu akışkan hacminin ölçülmesi ve sorun giderme görevleri için hem yüksek hem de düşük soğutucu akışkan basıncını kontrol etmek için bu göstergeleri HVAC sistemine bağlar.
Düşük kayıplı bağlantı parçaları nelerdir?
Bu düşük kayıplı, geri tepme önleyici bağlantı parçaları, bağlantısı kesildiğinde soğutucuyu hortumun içinde tutmak için Sarı Ceket vakum hortumlarında kullanılır. Parmak yanıklarını ve zehirli soğutucuların atmosfere salınmasını engeller.