3M QI Serisi Soğuk Büzüşmeli Hızlı İzolatör
stil | Model | Kablo Aralığı | Küçülme Sonrası Kimlik | Küçülmeden Önce Kimlik | uzunluk | Küçülme Sonrası Duvar Kalınlığı | Tel Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QI-10 / 37-270 | 2 AWG - 500 kcmil Alüminyum, 2 AWG - 750 kcmil Bakır | 0.4 " | 1.45 " | 4.5 " | Kablo "yalıtım OD Aralığı 0.40-1.45" -Max Konektör OD 1.45 " | 2AWG-500kcmil Alüminyum, 2 AWG-750kcmil Bakır | €84.04 | |
A | QI-5 / 16-220 | 8 - 1/0 AWG Alüminyum, 8 - 2/0 AWG Bakır | 0.2 " | 0.65 " | 2.75 " | Kablo "yalıtım OD Aralığı 0.20-0.65" -Max Konektör OD 0.65 " | 8-1 / 0 AWG Alüminyum, 8-2 / 0 AWG Bakır | €50.31 | |
A | QI-18 / 57-325 | 250-1250 kcmil Alüminyum, 250-1250 kcmil Bakır | 0.71 " | 2.25 " | 6" | Kablo "yalıtım OD Aralığı 0.71-2.25" -Max Konektör OD 2.25 " | 250-1250kcmil Alüminyum, 250-1250kcmil Bakır | €118.22 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Genişleyen Tamburlar
- Mobil Çalışma Tezgahları
- Toprak Testi Penetrometre Aksesuarları
- Matkap Aksesuarları-Hızlı Değişim Sistemleri
- Sıvı Sıkı Kablo Konnektörleri
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Elektrikli Testere ve Aksesuarlar
- Güneş Panelleri ve Aksesuarları
- Alçıpan ve Sıva Aletleri
- Dişli
- APPROVED VENDOR Pirinç Sıralı Mini Küresel Vana, Comp. x Comp.
- CHAINFLEX Tepsi Kablosu, 13 Maks Amper
- NIBCO Kaplinler
- EAGLE Dekoratif Kol
- APPROVED VENDOR Pegboard Kanca Çeşitleri Kiti
- RAE Kaldırım Stencil, Enter
- AKRO-MILS 30048 Shelfmax Raflı Kovalar
- ULTRATECH Ultra Sidewinder Rampaları
- NIBCO Duvar Direkli Kelebek Vana
- BROWNING 60 Nolu Zincir İçin Çelik Çift Tip C Minimum Çaplı Dişliler