3m Qi-10/37-270 | Soğuk Büzüşmeli 2awg-750kcmil 4.5 inç Siyah | 5znk2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M QI-10 / 37-270 Soğuk Büzüşmeli 2awg-750kcmil 4.5in Siyah | AE7NGH 5ZNK2

3M QI-10/37-270 Soğuk Büzülme 2awg-750kcmil 4.5 inç Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7NGH Modeli: QI-10/37-270Çapraz Referans: 5ZNK2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€84.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğuk Büzüşmeli Boru
Kablo Aralığı2 AWG - 500 kcmil Alüminyum, 2 AWG - 750 kcmil Bakır
RenkSiyah
Küçülme Sonrası Kimlik0.4 "
Küçülmeden Önce Kimlik1.45 "
uzunluk4.5 "
MalzemeEPDM Kauçuk İzolatör
Maks. Voltaj1000
Büzülme OranıOylanmamış
Küçültme SıcaklığıUygulanamaz
Sıcaklık. menzil-66 ila 500 F
Küçülme Sonrası Duvar KalınlığıKablo "yalıtım OD Aralığı 0.40-1.45" -Max Konektör OD 1.45 "
Duvar TipiOrta Duvar
Tel Aralığı2AWG-500kcmil Alüminyum, 2 AWG-750kcmil Bakır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8546900000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo AralığıKüçülme Sonrası KimlikKüçülmeden Önce KimlikuzunlukKüçülme Sonrası Duvar KalınlığıTel AralığıÜcret
3M QI-5 / 16-220 Soğuk Küçültme 8-2 / 0 Awg Cu 2.75in Siyah | AE7NGG 5ZNK1 QI-5 / 16-2208 - 1/0 AWG Alüminyum, 8 - 2/0 AWG Bakır0.2 "0.65 "2.75 "Kablo "yalıtım OD Aralığı 0.20-0.65" -Max Konektör OD 0.65 "8-1 / 0 AWG Alüminyum, 8-2 / 0 AWG Bakır€50.31
3M QI-18 / 57-325 Soğuk Küçült 250-1250kcmil 6.0in Siyah | AE7NGJ 5ZNK3 QI-18 / 57-325250-1250 kcmil Alüminyum, 250-1250 kcmil Bakır0.71 "2.25 "6"Kablo "yalıtım OD Aralığı 0.71-2.25" -Max Konektör OD 2.25 "250-1250kcmil Alüminyum, 250-1250kcmil Bakır€118.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M QI-10/37-270 Soğuk Büzülme 2awg-750kcmil 4.5 inç Siyah
€84.04 / Adet