ABANAKI OC300EOC300 Yağ Sıyırıcı
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yağ skimmer |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
PLATFORM | Model | Tip | İnşaat | uzunluk | Gerilim | Maks. Sıcaklık. | Montaj | Ulaşmak | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVİPER01 | Boru türü | Karbon çelik | - | 110 | 160 F | yüzey | - | 57 | €9,740.54 | ||
ST2CR-30 | Tote It (R) | Polimer | 30 " | 115 | 212 F | Düz Taban | 24 " | - | €3,096.59 | ||
ST2CR-60 | Tote It (R) | Polimer | 60 " | 115 | 212 F | Düz Taban | 54 " | - | €3,473.49 | ||
SMDC-08 | Kayış | Çelik | 8" | 110 | 140 Dereceleri | Düz Taban | 8" | 19 | €721.32 | ||
SMDC-12 | Kayış | Çelik | 12 " | 110 | 140 Dereceleri | Düz Taban | 12 " | 19 | €754.32 | ||
SMDC-18 | Kayış | Çelik | 18 " | 110 | 140 Dereceleri | Düz Taban | 18 " | 19 | €779.06 | ||
SMDC-24 | Kayış | Çelik | 24 " | 110 | 140 Dereceleri | Düz Taban | 24 " | 19 | €803.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00