SNAP-TITE Nipel, 316 SS
stil | Model | Konu Boyutu | Vücut ölçüsü | Bağlantı Türü | Akış hızı | uzunluk | Maks. Basınç | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Conta Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S71-3N12-12EF | 1-1 / 16 "-12 | 3 / 4 " | UNF | 40 dev / dak | 2 31 / 32 " | 5000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | €445.07 | |
A | S71-3N12-12EFV | 1-1 / 16 "-12 | - | ÖSO | 40 dev / dak | - | 5000 psi | -20 Derece ila 375 Derece F | Viton | €575.10 | |
A | S71-3N16-20EF | 1-5 / 8 "-12 | 1" | UNF | 60 dev / dak | 3 15 / 64 " | 4000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | €751.39 | |
A | S71-3N16-16EFV | 1-5 / 16 "-12 | - | ÖSO | 60 dev / dak | - | 4000 psi | -20 Derece ila 375 Derece F | Viton | €709.28 | |
A | S71-3N16-16EF | 1-5 / 16 "-12 | 1" | UNF | 60 dev / dak | 3 15 / 64 " | 4000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | €617.32 | |
A | S71-3N8-8EFV | 3 / 4 "-16 | - | ÖSO | 20 dev / dak | - | 5000 psi | -20 Derece ila 375 Derece F | Viton | €326.55 | |
A | S71-3N6-6EFV | 3 / 4 "-16 | - | ÖSO | 12 GPM | - | 5000 psi | -20 Derece ila 375 Derece F | Viton | €256.13 | |
A | S71-3N8-8EF | 3 / 4 "-16 | 1 / 2 " | UNF | 20 dev / dak | 2.375 " | 5000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | €268.35 | |
A | S71-3N6-6EF | 3 / 4 "-16 | 3 / 8 " | UNF | 12 GPM | 2 21 / 64 " | 5000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | €265.94 | |
A | S71-3N4-4EF | 9 / 16 "-18 | 1 / 4 " | UNF | 5 dev / dak | 1 27 / 32 " | 5000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | €235.08 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Araç Uyarı ve İşaret Işıkları
- Platform Kaldırma ve İstifleme Aksesuarları
- Makine Çapak Alma Araçları
- Akım Transdüserleri
- Yaylı Kaliperler ve Bölücüler
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- Kitap ve Kitap Malzemeleri
- Vinçler
- Boya ve Duvar Kağıdı Araçları
- Yuvarlanma Yolları ve Aksesuarlar
- DYNAQUIP CONTROLS Karbon Çelik Sıralı Küresel Vana, SAE x SAE
- APPLETON ELECTRIC Balast Gövdesi
- SCHNEIDER ELECTRIC Boş Efsane Plakası, Yarım Yuvarlak
- VULCAN HART Braket, Kırıntı Tepsisi
- BATTERY DOCTOR Midblade Serisi Hava Koşullarına Dayanıklı Sigorta Tutucular
- WOODHEAD 120081 Serisi Kordon Seti
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 Özel Takviyeli Spigot Dişi Adaptörler
- MITUTOYO Olgular
- HUMBOLDT Toprak Kırıcı Kitleri
- BROWNING 2040 Nolu Zincir İçin Stok Dişlileri