ABC KIRICILAR Bronz/Bakır Balyozlar
ABC bronz/bakır kızak çekiçlerinin uzun bir sapı ve geniş, düz kafaları vardır, bu da onları yıkım işleri için ideal kılar. Kıvılcım çıkarmayan, bozulmayan özellikleri darbeyi emer ve ceviz ağacı sapları yüksek dayanıklılık ve UV koruması sağlar. Dokuları, kolay vuruş için kaymaz tutuş sağlar. Fiberglas kulplu üniteler, yüksek görsellik için sarı renktedir ve tekrarlanan vuruşlarda rahatlık sağlamak için yastıklı kulplara sahiptir....İncele
stil | Model | Baş Ağırlığı | Kafa uzunluğu | Yüz Çapı | Uzunluk | Kolu Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ABC8BZF | 8 lb | 5" | 2.375 " | 36 " | Fiberglas | €252.15 | |
B | ABC8BZW | 8 lb | 5" | 2.375 " | 35 " | Ahşap | €227.75 | |
C | ABC10BZW | 10 lb | 5.75 " | 2.5 " | 35 " | Ahşap | €267.35 | |
D | ABC10BZF | 10 lb | 5.75 " | 2.5 " | 36 " | Fiberglas | €306.79 | |
E | ABC12BZW | 12 lb | 6" | 2.625 " | 36 " | Ahşap | €354.38 | |
F | ABC12BZF | 12 lb | 6" | 2.625 " | 37 " | Fiberglas | €400.26 | |
E | ABC14BZW | 14 lb | 7" | 2.75 " | 36 " | Ahşap | €402.57 | |
F | ABC14BZF | 14 lb | 7" | 2.75 " | 37 " | Fiberglas | €459.02 | |
G | ABC20BZW | 20 lb | 7.75 " | 3" | 36 " | Ahşap | €536.07 | |
F | ABC20BZF | 20 lb | 7.75 " | 3" | 37 " | Fiberglas | €581.18 |
Çalışma Mekanizması
- Balyozlar, yerçekimi ve çekici sallayarak oluşturulan kuvvetin bir kombinasyonunu kullanır.
- Çekicin büyük, ağır kafası kaldırılır ve ardından vurulan nesneye doğru kuvvetle aşağı doğru sallanır.
- Başın ağırlığı ve momentumu, sallama kuvvetiyle birleştiğinde, vurulan nesneyi kırabilecek veya ona zarar verebilecek güçlü bir darbe oluşturur.
- Balyozun sapı, kullanıcının salıncağın kuvvetini yönlendirmesine izin vererek kaldıraç ve kontrol sağlar.
Sık Sorulan Sorular
Balyoz kullanırken güvenlik nasıl sağlanır?
- Çekiç kullanırken daima koruyucu gözlük ve eldiven kullanın.
- Gevşek olmadığından emin olmak için çekici kullanmadan önce kafayı inceleyin.
- Daima tırnağın başına paralel vuruşlar yapın.
Balyozumu nasıl muhafaza ederim ve muhafaza ederim?
Balyozun bakımını yapmak için, paslanmayı önlemek için temiz ve kuru tutun. Serin ve kuru bir yerde saklayın ve aşırı sıcaklıklara maruz bırakmaktan kaçının.
Balyozu nasıl tutmalıyım?
Balyoz tutmanın en iyi yolu iki elle tutmaktır. Bir elin sapı kafaya yakın bir yerden, diğer elin ise ucuna yakın bir yerden tutması maksimum kontrol ve güç sağlar.
Balyozla tokmak arasındaki fark nedir?
Bir balyoz uzun bir sapa ve düz bir kafaya sahipken, tokmak kısa bir sapa ve yuvarlak bir kafaya sahiptir. Balyozlar öncelikle yıkım işleri için kullanılırken, tokmaklar odun yarmak için kullanışlıdır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Multimetre Aksesuarları
- Wrot ve Dökme Bakır Boru Bağlantı Elemanları
- Taşınabilir Sahne Paketi Aksesuarları
- Plastik Delikli Levhalar
- Hava Kazıyıcı Aksesuarları
- Hazne Atık ve Kanalizasyon Pompaları
- Zımpara
- Kimyasal Pompalar
- Kapı ve Kapı Kasaları
- Esnek Pervaneli Pompalar
- KILLARK Lineer Floresan Armatürler
- K S PRECISION METALS Müzik Telleri
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Tel Raf Platform Rafları
- COOPER B-LINE Flanş Bağlantı Elemanlarına Kablo
- WATTS Standart Kol Kolu Kitleri
- SPEARS VALVES Mini Montajlı Standart/Kompakt Aktüatör Montaj Kitleri
- EATON 2216 Serisi Düz Adaptörler
- TRACERLINE Hortum Bağlantı Elemanları
- IRONCLAD Zirve Yansıtıcı Eldivenler