Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ADAPT-ALL 9069-1226 Adaptör Metrik - Jic 1-1/16-12 M26 x 1.5 | AA7UXJ 16P969

ADAPT-ALL 9069-1226 Adaptör Metrik - Jic 1-1/16-12 M26 x 1.5

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7UXJ Model: 9069-1226Çapraz Referans: 16P969
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
€77.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
Adaptör Tipi90 Derece Dirsek
BitişGümüş
Montaj MalzemesiÜç Değerlikli Krom
uzunluk1.9 "
Erkek JIC Boyutu (inç)1-1 / 16-12
Maks. Çalışma basıncı6000 PSI
Metrik Diş BoyutuM26X1.5
Konu TürüErkek Metrik - Erkek JIC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukErkek JIC Boyutu (inç)Maks. Çalışma basıncıÜcret
ADAPT-ALL 9069-0410 Adaptör Metrik - Jic 7/16-20 M10 x 1.0 | AA7UWV 16P956 9069-04101"7 / 16-206000 PSI€38.89
ADAPT-ALL 9069-0412 Adaptör Metrik - Jic 7/16-20 M12 x 1.5 | AA7UWW 16P957 9069-04121.2 "7 / 16-206000 PSI€42.96
ADAPT-ALL 9069-0414 Adaptör Metrik - Jic 7/16-20 M14 x 1.5 | AA7UWX 16P958 9069-04141.09 "7 / 16-206000 PSI€44.36
ADAPT-ALL 9069-0612 Adaptör Metrik - Jic 9/16-18 M12 x 1.5 | AA7UWY 16P959 9069-06121.22 "9 / 16-186000 PSI€68.88
ADAPT-ALL 9069-0614 Adaptör Metrik - Jic 9/16-18 M14 x 1.5 | AA7UWZ 16P960 9069-06141.22 "9 / 16-186000 PSI€42.38
ADAPT-ALL 9069-0616 Adaptör Metrik - Jic 9/16-18 M16 x 1.5 | AA7UXA 16P961 9069-06161.22 "9 / 16-186000 PSI€49.17
ADAPT-ALL 9069-0816 Adaptör Metrik - Jic 3/4-16 M16 x 1.5 | AA7UXB 16P962 9069-08161.4 "3 / 4-166000 PSI€51.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADAPT-ALL 9069-1226 Adaptör Metrik - Jic 1-1/16-12 M26 x 1.5
€77.12 / Adet