ADD-A-LEVEL
filtre
Malzeme taşıma
Mobilya Ağırlama ve Yemek Hizmeti
Malzeme taşıma filtre
Raflar ve Depolama RaflarıHepsini gör
Toplu Depolama Rafları Ek seviyeli toplu depolama rafları, ağır hizmet mallarını, parçalarını ve ekipmanlarını organize bir şekilde depolamak için tasarlanmıştır. Bu depolama rafları, 3540 lb'ye kadar yüklere dayanacak şekilde yüksek yoğunluklu polietilenden yapılmıştır ve toz birikmesini önlemek için havalandırmalı ızgara / sağlam üst kısımlara sahiptir. 3 ve 4 raflı çeşitleri mevcuttur. Raptor Supplies.
Raf Aksesuarları Durashelf ızgara üstü ve sağlam üst ayarlanabilir saklama rafları ile kullanılmak üzere tasarlanmış plastik raf destek pimleri içerir
Merdiven Platformları ve İskeleHepsini gör
İskele ve Platform Aksesuarları Maksimum 250 lb yük kapasitesine sahip iş platformu kauçuk paspasları içerir. Kimyasal ve su kirleticilerinin bunlardan kolayca geçmesine izin verin. Dunnage-Cubes ve Poly-Riser plastik panellere bağlanmak için yatay konektör klipsleri de mevcuttur
Çalışma Platformları Maksimum 500 lb'lik yükün üstesinden gelmek için ağır hizmet tipi kalıplanmış plastikten yapılmış istiflenebilir çalışma platformları.Optimum çalışma yüksekliğine yükseltilebilir veya alçaltılabilir, böylece sırt yaralanması olasılığını en aza indirir
Saklama Kutuları ve KaplarıHepsini gör
Çöp Kutusu ve Kutu Aksesuarları SPC Endüstriyel Destek Küpleri ve Çoklu Yükseltici plastik panellerle yatay bağlantılar için yedek konektör klipsleri içerir
Tezgahlar ve AksesuarlarHepsini gör
Tezgahlar Maksimum 1760 lb. yük taşıma kapasitesine sahip ızgaralı ve sağlam üst ayarlanabilir çalışma tezgahlarını içerir. Herhangi bir depo veya ofis ortamında dakikalar içinde kurulabilir. 36, 48, 66 ve 96 inçlik varyantlarda mevcuttur
Add-a-level hakkında
SPC Industrial'ın Add-A-Level ürün yelpazesi, çok çeşitli istiflenebilir çalışma platformları içerir. Modüler Add-A-Level çalışma platformları herhangi bir endüstriyel ortamda mükemmel bir çalışma alanı oluşturmak için idealdir ve alet kullanmadan kolayca monte edilebilir. Mükemmel çalışma yüksekliğine sahip doğru endüstriyel döşeme ortamını oluşturmak için yatay veya dikey olarak istiflenebilirler. Bu platformlar, su ve diğer kirleticilerin akmasına izin verir ve dekontaminasyon platformları olarak da kullanılabilir. Şirket ayrıca çeşitli endüstriyel depolama ürünleri (depolama rafları ve kutuları) ve farklı yük taşıma kapasitelerinde ızgara üstü ve düz tavan varyantları seçenekleriyle çalışma tezgahları üretmektedir. Add-A-Level platformları ve Tezgahlar ağır hizmet tipi kalıplanmış plastik bileşenlerden yapılmıştır ve maksimum 1760 lb (798 kg) yük kapasitesine sahiptir. adresindeki çok çeşitli SPC Add-A-Level raf ve döşeme ürünleri arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Daha keşfedin
- Labware'in
- Hortum kelepçeleri
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- Çiviler
- Tutkallar ve Çimentolar
- Zemin Makinası Pedleri
- Yatay Tutamak Geçiş Kelepçeleri
- Vakum Pedi Adaptörleri
- Gizli Menteşeler
- Kazan Besleme Pompası
- STRUCTURAL PLASTICS Dunnage Rafı
- FENNER DRIVES Anahtarsız Burç Mili
- TESA BROWN SHARPE Manyetik Tabanlı Gösterge Seti
- FENNER DRIVES Kendinden ayarlı gergiler
- WAHL Termokupl Probu, Tip K
- BATTERY DOCTOR Güneş Adaptörleri
- WATTS Güverte Montaj Üniteleri
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP Uydurma 60 Derece Fabrikasyon. dirsekler
- EATON 10250T Serisi Kontak Blokları
- SIEMENS Ethernet Anahtarları