ADD-A-LEVEL A9624A Modüler Çalışma Platformu, Plastik, Delikli
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çalışma Platformu Eklenti Ünitesi |
Temel Derinlik | 96 " |
Taban Uzunluğu | 96 " |
Taban Genişliği | 24 " |
Alt genişlik | 24 " |
Renk | Siyah |
Bitiş | Doğal (Madenden) |
Yükleme kapasitesi | 250 lb |
Malzeme | Plastik |
Toplam yükseklik | 2.625 " |
Platform Derinliği | 96 " |
Platform Yüksekliği | 2.625 " |
Platform Uzunluğu | 96 " |
Platform Stili | istiflenebilir |
Platform Genişliği | 24 " |
Yürümek | Delikli |
UPC | 747494112825 |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.89 |
Gemi genişliği (cm) | 62.74 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Platform Genişliği | Temel Derinlik | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Alt genişlik | Yükleme kapasitesi | Platform Derinliği | Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3624A | 24 " | 36 " | 36 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 36 " | 36 " | €71.30 | |
A6624A | 24 " | 66 " | 66 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 66 " | 66 " | €131.78 | |
A9636A | 36 " | 96 " | 96 " | 36 " | 36 " | 250 lb | 96 " | 96 " | €190.94 | TEKLİF TALEBİ
|
A4824A | 24 " | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 48 " | 48 " | €119.56 | |
A3636A | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250 lb | 36 " | 36 " | €89.30 | |
A6636A | 36 " | 66 " | 66 " | 36 " | 36 " | 250 lb | 66 " | 66 " | €170.90 | |
A3616A | 16 " | - | - | - | - | 250 lbs. | - | 36 " | €60.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00