ADD-A-LEVEL A9624B Çalışma Platformu Tabanı Stckabl Plastik 2-7 / 8 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çalışma Platformu Taban Birimi |
Temel Derinlik | 96 " |
Taban Uzunluğu | 96 " |
Taban Genişliği | 24 " |
Alt genişlik | 24 " |
Renk | Siyah |
Bitiş | Doğal (Madenden) |
Yükleme kapasitesi | 250 lb |
Malzeme | Plastik |
Toplam yükseklik | 2.875 " |
Platform Derinliği | 96 " |
Platform Yüksekliği | 2.875 " |
Platform Uzunluğu | 96 " |
Platform Stili | istiflenebilir |
Platform Genişliği | 24 " |
Yürümek | Delikli |
UPC | 747494112818 |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.78 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 245.87 |
Gemi genişliği (cm) | 62.99 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Platform Uzunluğu | Temel Derinlik | Taban Uzunluğu | Platform Genişliği | Taban Genişliği | Alt genişlik | Yükleme kapasitesi | Platform Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3624B | 36 " | 36 " | 36 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 36 " | €71.30 | |
A6624B | 66 " | 66 " | 66 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 66 " | €115.37 | |
A9636B | 96 " | 96 " | 96 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250 lb | 96 " | €184.38 | TEKLİF TALEBİ
|
A4824B | 48 " | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 48 " | €119.11 | |
A3636B | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250 lb | 36 " | €89.57 | |
A6636B | 66 " | 66 " | 66 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250 lb | 66 " | €154.84 | |
A3616B | 36 " | - | - | 16 " | - | - | 250 lbs. | - | €60.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00