Add-a-level Çalışma Platformu Dağıtıcısı | Raptor Supplies Türkiye

ADD-A-LEVEL

filtre

Malzeme taşıma

Mobilya Ağırlama ve Yemek Hizmeti

Malzeme taşıma filtre

Raflar ve Depolama RaflarıHepsini gör

  • Toplu Depolama Rafları

    Ek seviyeli toplu depolama rafları, ağır hizmet mallarını, parçalarını ve ekipmanlarını organize bir şekilde depolamak için tasarlanmıştır. Bu depolama rafları, 3540 lb'ye kadar yüklere dayanacak şekilde yüksek yoğunluklu polietilenden yapılmıştır ve toz birikmesini önlemek için havalandırmalı ızgara / sağlam üst kısımlara sahiptir. 3 ve 4 raflı çeşitleri mevcuttur. Raptor Supplies.

  • Raf Aksesuarları

    Durashelf ızgara üstü ve sağlam üst ayarlanabilir saklama rafları ile kullanılmak üzere tasarlanmış plastik raf destek pimleri içerir

Merdiven Platformları ve İskeleHepsini gör

  • İskele ve Platform Aksesuarları

    Maksimum 250 lb yük kapasitesine sahip iş platformu kauçuk paspasları içerir. Kimyasal ve su kirleticilerinin bunlardan kolayca geçmesine izin verin. Dunnage-Cubes ve Poly-Riser plastik panellere bağlanmak için yatay konektör klipsleri de mevcuttur

  • Çalışma Platformları

    Maksimum 500 lb'lik yükün üstesinden gelmek için ağır hizmet tipi kalıplanmış plastikten yapılmış istiflenebilir çalışma platformları.Optimum çalışma yüksekliğine yükseltilebilir veya alçaltılabilir, böylece sırt yaralanması olasılığını en aza indirir

Saklama Kutuları ve KaplarıHepsini gör

Tezgahlar ve AksesuarlarHepsini gör

  • Tezgahlar

    Maksimum 1760 lb. yük taşıma kapasitesine sahip ızgaralı ve sağlam üst ayarlanabilir çalışma tezgahlarını içerir. Herhangi bir depo veya ofis ortamında dakikalar içinde kurulabilir. 36, 48, 66 ve 96 inçlik varyantlarda mevcuttur

Add-a-level hakkında

SPC Industrial'ın Add-A-Level ürün yelpazesi, çok çeşitli istiflenebilir çalışma platformları içerir. Modüler Add-A-Level çalışma platformları herhangi bir endüstriyel ortamda mükemmel bir çalışma alanı oluşturmak için idealdir ve alet kullanmadan kolayca monte edilebilir. Mükemmel çalışma yüksekliğine sahip doğru endüstriyel döşeme ortamını oluşturmak için yatay veya dikey olarak istiflenebilirler. Bu platformlar, su ve diğer kirleticilerin akmasına izin verir ve dekontaminasyon platformları olarak da kullanılabilir. Şirket ayrıca çeşitli endüstriyel depolama ürünleri (depolama rafları ve kutuları) ve farklı yük taşıma kapasitelerinde ızgara üstü ve düz tavan varyantları seçenekleriyle çalışma tezgahları üretmektedir. Add-A-Level platformları ve Tezgahlar ağır hizmet tipi kalıplanmış plastik bileşenlerden yapılmıştır ve maksimum 1760 lb (798 kg) yük kapasitesine sahiptir. adresindeki çok çeşitli SPC Add-A-Level raf ve döşeme ürünleri arasından seçim yapın. Raptor Supplies.