AIR HANDLER Standart Kapaklı Kıvrımlı Filtreler
stil | Model | Nominal Yükseklik | Gerçek Derinlik | Gerçek Yükseklik | Nominal Pileli | Nominal Genişlik | Doğrusal Ayak başına Pileler | Gerçek Genişlik | Yüksek İlk Direnç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5W967 | 8" | 3 / 4 " | 7.75 " | 0.4 | 16 " | 12 | 15.75 " | 0.25 "WC | €12.93 | |
A | 6B989 | 8" | 3 / 4 " | 7.75 " | 0.4 | 30 " | 12 | 29.75 " | 0.25 "WC | €14.53 | |
B | 15A725 | 8.75 " | 3 / 4 " | 8.75 " | %40 | 18 " | 12 | 18 " | 0.40 "WC | €24.74 | |
A | 2HYD5 | 20 " | 1.75 " | 19.5 " | %40 | 30 " | 10 | 29.5 " | 0.26 "WC | €15.23 | |
A | 35Z756 | 21.5 " | 1.75 " | 21.375 " | 0.4 | 36.5 " | 15 | 36.5 " | 0.30 "WC | €54.73 | |
C | 5E877 | 22 " | 3 / 4 " | 21.75 " | 0.4 | 22 " | 12 | 21.75 " | 0.30 "WC | €13.37 | |
C | 5W513 | 24 " | 3 / 4 " | 23.375 " | 0.4 | 24 " | 12 | 23.375 " | 0.30 "WC | €11.89 | |
C | 6C522 | 25 " | 3 / 4 " | 24.5 " | 0.4 | 25 " | 12 | 24.5 " | 0.30 "WC | €16.62 | |
A | 6C518 | 25 " | 1.75 " | 24.5 " | 0.4 | 25 " | 10 | 24.5 " | 0.33 "WC | €16.54 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hassas Ölçüm Aleti Kitleri
- Günlük Araçları
- Yazanlar ve Araştırmalar
- Kablo Kontrollü Gaz Kapatma Vanaları
- Düşük Yağ Koruması
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- vidalar
- Donanım Malzemeleri
- Kaplar ve Kaplar
- Motor Tahrikli Pompalar
- CLC Diz çökmüş Pedler
- APPROVED VENDOR Genel Amaçlı El Arabası
- MITUTOYO Gage Blok Seti
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Su Geçirmez Pim ve Kovan Prizleri, 2 Kutuplu, 250V, Mavi
- SPEAKMAN Duş Başlığı Duvarı
- MERIT Montajsız Flap Tekerlekler
- GROTE Akü Terminalleri
- HUMBOLDT Polietilen Dağıtım Şişeleri
- VESTIL BOL Serisi Çelik Borulu Bariyerler
- BUSSMANN Knifeblade Sigorta Bloğu, Sınıf J, 70-100A Serisi