Air Handler 5w967 | Standart Kapasiteli Pileli Filtre 8x16x1 Merv7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KLİMA HANDLER 5W967 Standart Kapasiteli Pileli Filtre 8x16x1 Merv7 | AE6ZHD

AIR HANDLER 5W967 Standart Kapasiteli Pileli Filtre 8x16x1 Merv7

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6ZHD Modeli: 5W967
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
€12.93 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Kapaklı Pileli Filtre
Gerçek Derinlik3 / 4 "
Gerçek Yükseklik7.75 "
Gerçek Genişlik15.75 "
Son Önerilen Direnç1.0 "WC
çerçeveEvet
çerçeve TipiNeme Dayanıklı Kalıp Kesim Sunta
Yüksek İlk Direnç0.25 "WC
Yüksek Hız500 fpm
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Alan sayısı Hız500 fpm
Medya Alanı1.7 sq. Ft.
MERB7
Nominal Derinlik1"
Nominal Filtre Boyutu8x16x1
Nominal Yükseklik8"
Nominal Pileli0.4
Nominal Genişlik16 "
Doğrusal Ayak başına Pileler12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)43.18
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal YükseklikGerçek DerinlikGerçek YükseklikNominal PileliNominal GenişlikDoğrusal Ayak başına PilelerGerçek GenişlikYüksek İlk DirençÜcret
KLİMA İŞLEYİCİ 15A725 Standart Kapasiteli Katlı Filtre 8-3/4 x 18 x 1 Merv7 | AA6URG 15A7258.75 "3 / 4 "8.75 "%4018 "1218 "0.40 "WC€24.74
KLİMA İŞLEYİCİ 2HYD5 Standart Kapasiteli Katlı Filtre 20x30x2 Merv7 | AC2DHU 2HYD520 "1.75 "19.5 "%4030 "1029.5 "0.26 "WC€15.23
KLİMA İŞLEYİCİ 35Z756 Standart Kapasiteli Katlı Filtre 21-1/2x36-1/2x2 | AC6QVQ 35Z75621.5 "1.75 "21.375 "0.436.5 "1536.5 "0.30 "WC€54.73
KLİMA İŞLEYİCİ 5E877 Standart Kapasiteli Katlı Filtre 22x22x1 Merv7 | AE3MEC 5E87722 "3 / 4 "21.75 "0.422 "1221.75 "0.30 "WC€13.37
KLİMA HANDLER 5W513 Standart Kapasiteli Pileli Filtre 24x24x1 Merv7 | AE6ZAA 5W51324 "3 / 4 "23.375 "0.424 "1223.375 "0.30 "WC€11.89
KLİMA HANDLER 6B989 Standart Kapasiteli Pileli Filtre 8x30x1 Merv7 | AE7YAA 6B9898"3 / 4 "7.75 "0.430 "1229.75 "0.25 "WC€14.53
KLİMA HANDLER 6C518 Standart Kapasiteli Pileli Filtre 25x25x2 Merv7 | AE7ZEM 6C51825 "1.75 "24.5 "0.425 "1024.5 "0.33 "WC€16.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR HANDLER 5W967 Standart Kapasiteli Pileli Filtre 8x16x1 Merv7
€12.93 / Adet