AIRMASTER FAN 30490 Upblast Vantilatörü, Doğrudan Tahrikli, Pervane Çapı 42 İnç, 5 Hp, 3 Faz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Upblast Ventilatör |
Temel Boyut | 57x 2-1 / 2 " |
boyutlar | 57 " |
Akış hızı | 26150 |
HP | 5 |
Pervane Çapı. | 42 " |
hız | 1150 Rpm |
Voltaj derecesi | 230 / 460 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Temel Boyut | boyutlar | Akış hızı | HP | Pervane Çapı. | hız | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30250 | 33x 2-1 / 2 " | 33 " | 3853 | 1/2 | 18 " | 1750 rpm | 115 / 230 VAC | €2,734.58 | TEKLİF TALEBİ
|
30260 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 4495 | 1/3 | 24 " | 1150 Rpm | 115 / 230 VAC | €3,228.65 | TEKLİF TALEBİ
|
30270 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 6847 | 1 | 24 " | 1750 rpm | 115 / 230 VAC | €3,082.04 | TEKLİF TALEBİ
|
30280 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 9802 | 3/4 | 30 " | 1150 Rpm | 115 / 230 VAC | €2,973.60 | TEKLİF TALEBİ
|
30400 | 33x 2-1 / 2 " | 33 " | 3853 | 1/2 | 18 " | 1750 rpm | 230 / 460 VAC | €2,686.47 | TEKLİF TALEBİ
|
30410 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 4495 | 1/3 | 24 " | 1150 Rpm | 230 / 460 VAC | €4,420.69 | TEKLİF TALEBİ
|
30420 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 6847 | 1 | 24 " | 1750 rpm | 230 / 460 VAC | €3,090.44 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00