Akg C-8 | Yağ Soğutucusu Mobil 2-30 Gpm 8 Hp Sökme | 4ujd3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKG C-8 Mobil Yağ Soğutucu 2-30 Gpm 8 Hp Sökme | AD9RLB 4UJD3

AKG C-8 Yağ Soğutucu Mobil 2-30 Gpm 8 Hp Sökme

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9RLB Model: C-8Çapraz Referans: 4UJD3
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
€447.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Yağ Soğutucu
Hava akımı1000 fpm
Akış Aralıkları (GPM)2 için 30
HP Isısı Kaldırıldı8
MalzemeAlüminyum
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.250 F
Genel Derinlik1.77 "
Toplam yükseklik6.65 "
toplam Genişlik17.91 "
Bağlantı noktası boyutuSAE # 12
TipTelefon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.83
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)54.86
Gemi genişliği (cm)31.24
HS kodu8419501000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: COOL-LINE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikBağlantı noktası boyutuÜcret
AKG C-14 Yağ Soğutucu Mobil 2-30 Gpm 14 Hp Sökme | AD9RLC 4UJD4 Cı-141.77 "10.98 "17.91 "SAE # 12€583.52
AKG C-20 Mobil Yağ Soğutucu 2-30 Gpm 20 Hp Sökme | AD9RLD 4UJD5 Cı-201.77 "15.31 "17.91 "SAE # 12€747.10
AKG C-12 Yağ Soğutucu Mobil 2-30 Gpm 12 Hp Sökme | AD9RLE 4UJD6 Cı-122.56 "11.73 "13.98 "SAE # 12€545.86
AKG C-18 Mobil Yağ Soğutucu 2-30 Gpm 18 Hp Sökme | AD9RLF 4UJD7 Cı-182.56 "13.58 "15.94 "SAE # 12€604.45
AKG C-32 Yağ Soğutucu Hareketli 8-80 Gpm 32 Hp Sökme | AD9RLG 4UJD8 Cı-322.56 "18.43 "19.88 "SAE # 20€796.22
AKG C-48 Yağ Soğutucu Mobil 8-80 Gpm 48 Hp Temizleme | AD9RLH 4UJD9 Cı-482.56 "22.13 "23.62 "SAE # 20€960.42
AKG C-66 Yağ Soğutucu Hareketli 8-80 Gpm 66 Hp Sökme | AD9RLJ 4UJE1 Cı-662.56 "25.83 "27.56 "SAE # 20€1,230.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AKG C-8 Yağ Soğutucu Mobil 2-30 Gpm 8 Hp Sökme
€447.62 / Adet