AKG C-82 Yağ Soğutucu 10-110 Gpm 82 Hp Sökme
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Yağ Soğutucu |
Hava akımı | 1000 fpm |
Akış Aralıkları (GPM) | 10 için 110 |
HP Isısı Kaldırıldı | 82 |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Basınç | 250 psi |
Maks. Sıcaklık. | 250 F |
Genel Derinlik | 2.56 " |
Toplam yükseklik | 27.68 " |
toplam Genişlik | 31.5 " |
Bağlantı noktası boyutu | SAE # 24 |
Tip | Telefon |
Gemi ağırlığı (kg) | 28.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8419505000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Bağlantı noktası boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cı-8 | 1.77 " | 6.65 " | 17.91 " | SAE # 12 | €447.62 | ||
Cı-14 | 1.77 " | 10.98 " | 17.91 " | SAE # 12 | €583.52 | ||
Cı-20 | 1.77 " | 15.31 " | 17.91 " | SAE # 12 | €747.10 | ||
Cı-12 | 2.56 " | 11.73 " | 13.98 " | SAE # 12 | €545.86 | ||
Cı-18 | 2.56 " | 13.58 " | 15.94 " | SAE # 12 | €604.45 | ||
Cı-32 | 2.56 " | 18.43 " | 19.88 " | SAE # 20 | €796.22 | ||
Cı-48 | 2.56 " | 22.13 " | 23.62 " | SAE # 20 | €960.42 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00