Albion 202rn02052s001g | Frenli Çift Tekerlekli Döner Teker 200 Lb 2 İnç | 26y501 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION 202RN02052S001G Frenli Çift Teker Döner Teker 200 Lb 2 İnç | AB8TCW 26Y501

ALBION 202RN02052S001G Çift Tekerlekli Döner Teker Frenli 200 Lb 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TCW Modeli: 202RN02052S001GÇapraz Referans: 26Y501
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
€28.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Tekerlekli Teker, Frenli
fren Tipikelebek vida
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeKauçuk
Durometre80 Sahil D
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Yük katsayısı200 lb
Montaj TipiDişli Kök
İşaretleme olmayanYok hayır
Tekerlek Sayısı2
Toplam yükseklik2.75 "
kablo kanalıÇift top
Kök Dia.1 / 2 "-13
Kök uzunluğu1.5 "
Kök Tipidişli
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
Konu Boyutu1 / 2-13
Tekerlek RulmanlarıDelrin (R)
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı2"
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Tekerlek Genişliği13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıDurometreYük katsayısıMontaj TipiToplam yükseklikKök uzunluğuTekerlek çapıÜcret
ALBION 202RN02052S002G Frenli Çift Teker Döner Teker 200 Lb 2 İnç | AB8TCZ 26Y504 202RN02052S002G1000 ila 2999 lb.80 Sahil D200 lbDişli Kök2.75 "2.5 "2"€26.55
ALBION 202RN02X52S001G Frenli Çift Döner Teker 300 Lb. | AC6DXL 33H704 202RN02X52S001G300 ila 999 lb.75 Sahil D300 lbPlaka3.375 "-2.5 "€2.99
ALBION 202RN02052S005G Frenli Çift Döner Teker 200 Lb 2 İnç | AC6EAV 33H781 202RN02052S005G1000 ila 2999 lb.75 Sahil D200 lbPlaka2 13 / 16 "-2"€23.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION 202RN02052S001G Çift Tekerlekli Döner Teker Frenli 200 Lb 2 İnç
€28.18 / Adet