Albion 202rn02052s005g | Frenli Çift Döner Teker 200 Lb 2 İnç | 33h781 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION 202RN02052S005G Frenli Çift Döner Teker 200 Lb 2 İnç | AC6EAV 33H781

ALBION 202RN02052S005G Frenli Çift Döner Teker 200 Lb 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6EAV Modeli: 202RN02052S005GÇapraz Referans: 33H781
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
€23.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Tekerlekli Teker, Frenli
fren Tipikelebek vida
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Caster Ürün GrubuFrenli Döner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeKauçuk
Durometre75 Sahil D
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniA
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3 / 4 x 3 "
Yük katsayısı200 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
Montaj TipiPlaka
İşaretleme olmayanYok hayır
Tekerlek Sayısı2
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-3/8 x 3-3/8"
Toplam yükseklik2 13 / 16 "
Plaka Boyutu3-1/8 x 4-1/8"
Plaka kalınlığı0.149 "
Levha TipiA
kablo kanalıÇift top
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek RulmanlarıDelrin (R)
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı2"
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Tekerlek Genişliği13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8716900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıDurometreYük katsayısıMontaj TipiToplam yükseklikKök uzunluğuTekerlek çapıÜcret
ALBION 202RN02052S001G Frenli Çift Teker Döner Teker 200 Lb 2 İnç | AB8TCW 26Y501 202RN02052S001G1000 ila 2999 lb.80 Sahil D200 lbDişli Kök2.75 "1.5 "2"€28.18
ALBION 202RN02052S002G Frenli Çift Teker Döner Teker 200 Lb 2 İnç | AB8TCZ 26Y504 202RN02052S002G1000 ila 2999 lb.80 Sahil D200 lbDişli Kök2.75 "2.5 "2"€26.55
ALBION 202RN02X52S001G Frenli Çift Döner Teker 300 Lb. | AC6DXL 33H704 202RN02X52S001G300 ila 999 lb.75 Sahil D300 lbPlaka3.375 "-2.5 "€2.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION 202RN02052S005G Frenli Çift Döner Teker 200 Lb 2 İnç
€23.24 / Adet