ALBION Zemin Kilitleri
stil | Model | İç Cıvata Deliği Aralığı | Montaj Cıvatası Çapı. | Montaj Tipi | Toplam yükseklik | Plaka kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16LF0880G | - | 3 / 8 " | Üst plaka | - | - | €102.93 | |
B | 16LF0580 | - | - | - | - | - | €66.52 | |
C | 16LF0480 | - | - | - | - | - | €66.52 | |
D | 11LF0880 | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | Plaka | 9.875 " | 1 / 8 " | €36.58 | |
A | 16LF0480G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | Üst plaka | 6.375 " | 3 / 16 " | €104.34 | |
A | 16LF0580G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | Üst plaka | 7.25 " | 5 / 16 " | €114.84 | |
A | 16LF0680G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | Üst plaka | 8" | 5 / 16 " | €107.45 | |
A | 71LF0680G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | Üst plaka | 8.25 " | 1 / 4 " | €104.90 | |
D | 11LF0480 | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | Plaka | 6" | 3 / 8 " | €36.58 | |
A | 71LF0880G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | Üst plaka | 10.875 " | 1 / 4 " | €110.63 | |
D | 11LF0580 | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | Plaka | 6.875 " | 1 / 8 " | €36.58 | |
A | 90LF0680G | 3-3/8" x 5-1/4" | 1 / 2 " | Üst plaka | 9" | 1 / 4 " | €172.03 |
Kat Kilitleri
Albion zemin kilitleri, arabaların, platformlu kamyonların, çalışma tezgahlarının ve diğer benzer taşınabilir ekipmanların yükleme ve boşaltma sırasında yuvarlanmasını önlemek için tasarlanmıştır. Bu ağır hizmet tipi kilitler, ergonomik olarak tasarlanmış uzatılmış ayak pedallarına sahiptir; kalıplanmış kauçuk, kaymaz fren pabuçları; yüksek basınçlı yaylar ve çelik tekerlek kapakları. Ayak pedalına hafif bir baskı uygulanarak etkinleştirilebilirler ve ikili geri çekilebilir plakalardan birine basılarak serbest bırakılabilirler. Montaj için korozyona dayanıklı bir çinko levha ile gelirler ve sadece düz yüzeylerde kullanılması tavsiye edilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kamçı Spatula ve Sıyırıcılar
- Anahtar ve Hidrant Anahtarları
- Şişe Üstü Dağıtıcılar
- Elektrikli Süpürgelik Isıtıcılar
- Su Seviye Kontrolleri
- Hava hareketi
- Marşlar ve Kontaktörler
- Paçavra ve Mendil
- Parçaları
- Endekslenebilir Ekler
- PROTO Saplı Gözetleme Çubuğu
- JACKSON SAFETY K1 Serisi Buz Kramponları
- THOMAS & BETTS T14 Serisi Halka Klemensler
- WATTS 10L Serisi Sıcaklık ve Basınç Tahliye Valfleri
- WATTS Koni Contaları
- SPEARS VALVES GripLoc CPVC Kapakları
- JOBOX Çelik Ağır Hizmet Sandıkları
- DREMEL Kesme Taşları
- ARO Fiş
- TRI-ARC Her Yöne Yönelik Delikli Döner Merdivenler