Albion 16lf0580g | 5 İnç Tekerle Zemin Kilidi Kullanımı | 5vp59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION 16LF0580G 5 İnç Tekerlekli Yer Kilidi Kullanımı | AE6WXZ 5VP59

ALBION 16LF0580G 5 İnç Tekerli Zemin Kilidi Kullanımı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE6WXZ Modeli: 16LF0580GÇapraz Referans: 5VP59
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
€114.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemin Kilidi
Cıvata Deliği Aralığı2 5/8 x 3 5/8 veya 3 x 3 In için oluklu.
İç Cıvata Deliği Aralığı2-5/8" x 3-5/8"
Kilit tipiAyak pedalı
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Montaj yüksekliği6-1 / 2 inç
Montaj TipiÜst plaka
Toplam yükseklik7.25 "
Toplam büyüklük4 x 4 1/2 "
Plaka kalınlığı5 / 16 "
Geri Çekilmiş Yükseklik5-3 / 4 "
TipAyak pedalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.77
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Montaj Plakası Kalınlığı (In.) (1/4)
  • Teker Boyutuyla (In.) Kullanın (5)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç Cıvata Deliği AralığıMontaj Cıvatası Çapı.Montaj TipiToplam yükseklikPlaka kalınlığıÜcret
ALBION 11LF0480 4 İnç Tekerlekler İçin Zemin Kilidi | AA7ZFM 16V371 11LF04802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Plaka6"3 / 8 "€36.58
ALBION 11LF0580 5 İnç Tekerlek İçin Zemin Kilidi | AA7ZFN 16V372 11LF05802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Plaka6.875 "1 / 8 "€36.58
ALBION 11LF0880 8 İnç Tekerlek İçin Zemin Kilidi | AA7ZFQ 16V374 11LF08802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Plaka9.875 "1 / 8 "€36.58
ALBION 16LF0480G 4 İnç Tekerlekli Yer Kilidi Kullanımı | AE6WXY 5VP58 16LF0480G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Üst plaka6.375 "3 / 16 "€104.34
ALBION 16LF0680G 6 İnç Tekerlekli Yer Kilidi Kullanımı | AE6WYA 5VP60 16LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Üst plaka8"5 / 16 "€107.45
ALBION 16LF0880G 8 İnç Tekerlekli Yer Kilidi Kullanımı | AE6WYB 5VP61 16LF0880G-3 / 8 "Üst plaka--€102.93
ALBION 71LF0680G 6 İnç Tekerlekli Yer Kilidi Kullanımı | AE6XBU 5VR15 71LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Üst plaka8.25 "1 / 4 "€104.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION 16LF0580G 5 İnç Tekerli Zemin Kilidi Kullanımı
€114.84 / Adet