Albion 11lf0880 | 8 İnç Teker İçin Zemin Kilidi | 16v374 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION 11LF0880 8 İnç Tekerlek İçin Zemin Kilidi | AA7ZFQ 16V374

ALBION 11LF0880 8 İnç Teker İçin Zemin Kilidi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7ZFQ Modeli: 11LF0880Çapraz Referans: 16V374
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
€36.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemin Kilidi
Cıvata Deliği Aralığı2-5 / 8 x 3-5 / 8 veya 3 x 3 In için oluklu.
İç Cıvata Deliği Aralığı2-5/8" x 3-5/8"
Yük katsayısı350 lb
Kilit tipiAyak pedalı
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Montaj yüksekliği9-1 / 2 inç
Montaj TipiPlaka
Toplam yükseklik9.875 "
Toplam büyüklük4 x 4-1 / 2 "
Plaka kalınlığı1 / 8 "
Geri Çekilmiş Yükseklik8-3 / 4 inç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.95
Gemi yüksekliği (cm)23.37
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Montaj Plakası Kalınlığı (In.) (1/4)
  • Teker Boyutuyla (In.) Kullanın (8)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç Cıvata Deliği AralığıMontaj Cıvatası Çapı.Montaj TipiToplam yükseklikPlaka kalınlığıÜcret
ALBION 11LF0480 4 İnç Tekerlekler İçin Zemin Kilidi | AA7ZFM 16V371 11LF04802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Plaka6"3 / 8 "€36.58
ALBION 11LF0580 5 İnç Tekerlek İçin Zemin Kilidi | AA7ZFN 16V372 11LF05802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Plaka6.875 "1 / 8 "€36.58
ALBION 16LF0480G 4 İnç Tekerlekli Yer Kilidi Kullanımı | AE6WXY 5VP58 16LF0480G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Üst plaka6.375 "3 / 16 "€104.34
ALBION 16LF0580G 5 İnç Tekerlekli Yer Kilidi Kullanımı | AE6WXZ 5VP59 16LF0580G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Üst plaka7.25 "5 / 16 "€114.84
ALBION 16LF0680G 6 İnç Tekerlekli Yer Kilidi Kullanımı | AE6WYA 5VP60 16LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Üst plaka8"5 / 16 "€107.45
ALBION 16LF0880G 8 İnç Tekerlekli Yer Kilidi Kullanımı | AE6WYB 5VP61 16LF0880G-3 / 8 "Üst plaka--€102.93
ALBION 71LF0680G 6 İnç Tekerlekli Yer Kilidi Kullanımı | AE6XBU 5VR15 71LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Üst plaka8.25 "1 / 4 "€104.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION 11LF0880 8 İnç Teker İçin Zemin Kilidi
€36.58 / Adet