ALLEGRO SAFETY 3000-01 Havayolu Filtresi
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Havayolu Filtresi |
Renk | Gri |
derinlik | 12 1 / 4 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Uygun boyutu | 1 / 4 " |
Montaj Tipi | Rectus Hızlı Bağlantı |
Yükseklik | 18 3 / 4 " |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Giriş Boyutu | 1" |
Giriş Tipi | NPT |
Bacak Malzemesi | ABS |
uzunluk | 12 1 / 4 " |
Maks. Basınç | 125 psi |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Basınç Göstergesi Aralığı | 0 - 150 psi |
Basınç Göstergesi Tipi | Analog |
Ürün Veri Sayfası | allegro-safety-3000-01.pdf |
Tahliye Vanası Malzemesi | Pirinç |
Tahliye Vanası Tipi | Yaylı (harici) |
Vana Malzemesi | Pirinç, Nitril |
Valf Tipi | Dengeli valf tasarımı |
Gemi ağırlığı (kg) | 18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 8421398090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Uygun boyutu | Montaj Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
9874-W / O | Korozyona Dayanıklı, Toz Boyalı | 1 / 2 " | Quick Connect | €921.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00