ALLEGRO 9874-W/O Pot Tarzı Havayolu Filtresi
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Havayolu Filtresi |
gövde Malzemesi | Alüminyum |
Filtre Kartuşu Malzemesi | Polyester Vatka |
Bitiş | Korozyona Dayanıklı, Toz Boyalı |
Uygun boyutu | 1 / 2 " |
Montaj Tipi | Quick Connect |
Yükseklik | 18 3 / 4 " |
Giriş Boyutu | 1" |
Giriş Tipi | NPT |
Bacak Malzemesi | ABS |
uzunluk | 12 1 / 4 " |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Basınç | 125 psi |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Çıkış Boyutu | 1 / 4 " |
Çıkış tipi | Hansen Bağlayıcı |
Basınç | 125 psi |
Ürün Veri Sayfası | allegro-safety-9874-wo.pdf |
Tahliye Vanası Malzemesi | Pirinç |
stil | Saksı Stili |
Vana Malzemesi | Pirinç, Nitril |
Valf Tipi | Dengeli valf tasarımı |
genişlik | 12 1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 8421398090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Uygun boyutu | Montaj Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
3000-01 | Elektrostatik toz boyalı | 1 / 4 " | Rectus Hızlı Bağlantı | €788.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00