ALLEGRO GÜVENLİK Eksenel Üfleyiciler
stil | Model | ölçü | Kordon uzunluğu | Mevcut Çizim | Izgara Kaplaması | Yükseklik | HP | uzunluk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9553 | - | 20 ft. | 9A | - | 22 1 / 2 " | 1 hp | 20 " | polietilen | €1,100.78 | |
B | 9525-01E | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,521.70 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 9539-16 DC | - | 15 ft. | 39A | - | 22 " | 1/2 beygir | 20 " | polietilen | €1,571.37 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 9539-16EX | - | 25 ft. | 9.6/ 4.6-4.8A | - | 22 " | 3/4 beygir | 20 " | polietilen | €2,250.63 | TEKLİF TALEBİ
|
D | 9558-25 | - | 25 ft. | 9.6/ 4.6-4.8A | - | 22 1 / 2 " | 3/4 beygir | 34 " | polietilen | €2,984.86 | |
B | 9515-DC | - | 15 ft. | 39A | Çinko kaplamalı | - | 1/2 beygir | - | - | €2,008.75 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 9556 | - | 15 ft. | 36A | - | 22 1 / 2 " | 1/2 beygir | 20 " | polietilen | €1,728.49 | TEKLİF TALEBİ
|
E | 9529 | 16 saat | - | 22A | - | 16 " | 1/4 beygir | 15 1 / 2 " | Çelik | €1,009.15 | |
F | 9506 | 18 saat | 15 ft. | 22A | Çelik / Krom Kaplama | 15 " | 1/4 beygir | 14 " | Çelik | €765.35 |
Eksenel Üfleyiciler
Allegro eksenel üfleyiciler, büyük miktarda verim gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu DC standart, metal üfleyiciler, her iki yanında kulplarla kolay taşınabilirlik sunan ağır hizmet tipi metal bir yuvada verimli altı keskin kenarlı pervaneye sahip 1/2 hp motor içerir. Güç kaynağı olarak standart bir araç veya kamyon aküsü ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- PEX Bağlantı Parçaları
- Doğrama Testereleri ve Kesme Makinaları
- Soğutma Kontrolleri
- Hassas Hareket Kontrol Kasnakları
- Treyler Krikosu Aksesuarları
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesici Sarf Malzemeleri ve Aksesuarları
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Elektrikli Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Güneş Panelleri ve Aksesuarları
- Esnek Pervaneli Pompalar
- ENCORE PACKAGING Streç Film Dağıtıcı
- PROTO 3/8 "Sürücü SAE Soketi
- DIXON Havalı Fren Uçları
- MARTINS INDUSTRIES Yedek Parça Tepsileri
- PELICAN Koruyucu Hava Kılıfı, 24 İnç Toplam Uzunluk
- FERVI Atölye Modüler Mobilya
- WATTS SL100XL Uzatılmış Şaft Sıcaklık ve Basınç Tahliye Valfleri
- KERN AND SOHN 962 Serisi Test Ağırlıkları
- WHEATON Flakon Rafları
- BOSTON GEAR 6 Çap Hatveli Çelik Konik Dişliler