ALLEGRO SAFETY 9556 Eksenel DC Plastik Üfleyici, 12V, 16 İnç Çap.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Alan Blower |
Kordon uzunluğu | 15 ft. |
Mevcut Çizim | 36A |
Kanal Malzemesi | Vinil, Polyester |
Fan Malzemesi | Cam Takviyeli Polipropilen |
Bitiş | Neopren Kaplamalı |
Sigorta Amperi | 60A |
Yükseklik | 22 1 / 2 " |
HP | 1/2 beygir |
uzunluk | 20 " |
Malzeme | polietilen |
Inşaat malzemesi | polietilen |
Bıçak Sayısı | 6 |
Fiş Tipi | ECP |
Ürün Veri Sayfası | allegro-safety-9556-15.pdf |
RPM | 1750 RPM |
Sıcaklık Direnç | 250 Derece F |
Gerilim | 12V DC |
genişlik | 22 1 / 2 " |
HS kodu | 8414519090 |
Menşe Ülkesi | 0 |
PLATFORM | Model | ölçü | Kordon uzunluğu | Mevcut Çizim | Izgara Kaplaması | Yükseklik | HP | uzunluk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9506 | 18 saat | 15 ft. | 22A | Çelik / Krom Kaplama | 15 " | 1/4 beygir | 14 " | Çelik | €765.35 | ||
9529 | 16 saat | - | 22A | - | 16 " | 1/4 beygir | 15 1 / 2 " | Çelik | €1,009.15 | ||
9553 | - | 20 ft. | 9A | - | 22 1 / 2 " | 1 hp | 20 " | polietilen | €1,013.15 | ||
9515-DC | - | 15 ft. | 39A | Çinko kaplamalı | - | 1/2 beygir | - | - | €2,008.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
9525-01E | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,521.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
9539-16 DC | - | 15 ft. | 39A | - | 22 " | 1/2 beygir | 20 " | polietilen | €1,571.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
9539-16EX | - | 25 ft. | 9.6/ 4.6-4.8A | - | 22 " | 3/4 beygir | 20 " | polietilen | €2,250.63 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00