ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ Esnek Paketleme Kancaları
Allpax esnek ambalaj kancaları, salmastra kutularından ambalajın çıkarılması için engellerin etrafından ve ulaşılması zor alanlara erişim sağlayan esnek bir tasarıma sahiptir. Bu kancalarda yumuşak, akıcı hareket sunmak için temperlenmiş takım çeliği tirbuşon tarzı uçlar bulunur. T şeklinde bir sapla geliyorlar ...derin ofset kazmalara kıyasla daha geniş bir tutuş için. Dönme hareketini kıvrımlar ve kavisler boyunca sorunsuz bir şekilde iletmek için esnek bir sargılı tel şafta sahiptirler.İncele
stil | Model | Bit Çapı | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | AX1215 | 1" | 30 1 / 3 " | €115.80 | |
B | AX1213 | 1 / 2 " | 19 " | €57.39 | |
C | AX1212 | 3 / 8 " | 14 " | €29.51 | |
D | AX1214 | 5 / 8 " | 23 " | €85.12 | |
E | AX1210 | 7 / 32 " | 7 1 / 5 " | €21.70 | |
F | AX1211 | 15 / 16 " | 11 " | €24.60 |
Özellikler
- Bu paketleme kancaları, salmastrayı salmastra kutularından çıkarmak için idealdir.
- Maksimum kavrama için çelik bir T koluyla birlikte gelirler.
- Engellerin ve ulaşılması zor alanların etrafında hızlı erişim için esnek bir sargılı tel şaft ve tirbuşon tarzı uç sağlanmıştır.
Sık Sorulan Sorular
Neden Allpax esnek ambalaj kancaları kullanılmalı?
- Salmastra kutularından ambalajı çıkarırken işçilikten tasarruf sağlar
- Esnek şaft, sıkı çalışma koşullarına kolayca uyum sağlayan bükülmüş çelik kablo yapısına sahiptir
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru Bağlantı Parçaları
- Metal Kaplı Kamçılar
- Lineer Kılavuz Raylar
- Kapalı IBC ve Tank Dökülmesini Engelleme
- Duvara Monte Geri Çekilebilir Bariyerler
- Anahtarlar
- Polisaj
- Laboratuvar Depolama ve Taşıma
- Özel Güvenlik Araçları
- Alüminyum
- LITTLE GIANT Bahçe Arabası 1000 Lb.
- TAPCO İşaret Parantez U kanalı
- CONDOR Plastik, Güvenlik İşareti, Uyarı
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Çapraz Yığın Küvet
- KETT TOOLS Sol Yan Bıçaklar
- DORMONT 20C Güvenlik Kalkanı Serisi Sarı Kaplamalı Paslanmaz Çelik Standart Gaz Konnektörleri
- SPEARS VALVES PVC Class 100 IPS Fabrikasyon Haçlar, Soket x Soket x Soket x Soket
- DAZOR Lumilus LED Kelepçe Taban Işığı, 31 İnç