Allpax Ax1212 | Paketleme Kancası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1212 Esnek Paketleme Kancası, 15 İnç Toplam Uzunluk | AG8YAM 33HJ72

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1212 Esnek Paketleme Kancası, 15 İnç Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8YAM Model: AX1212Çapraz Referans: 33HJ72
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
€29.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Paketleme Kancası
Bit Çapı3 / 8 "
Yükseklik3 8 / 9 "
uzunluk14 "
Numara3
Ürün Veri Sayfasıallpax-ax1210.pdf
TipEsnek
UPC690773028839
İçin kullanılır7/16" ve Üzeri Ambalaj Boyutları
genişlik2 / 5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)3.56
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Allpax AX1212 salmastra kancası salmastra kutularından salmastrayı çıkarmak için ideal
  • Kavrama için çelik T sapı ve engellerin etrafından ve ulaşılması zor alanların etrafından hızlı erişim için esnek sarımlı tel şaft ve tirbuşon tarzı bit içerir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıuzunlukÜcret
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1210 Esnek Salmastra Kancası, 7 1/2 İnç Toplam Uzunluk | AG8YAK 33HJ70 AX12107 / 32 "7 1 / 5 "€21.70
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1211 Esnek Paketleme Kancası, 11 İnç Toplam Uzunluk | AG8YAL 33HJ71 AX121115 / 16 "11 "€24.60
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1213 Esnek Paketleme Kancası, 19 İnç Toplam Uzunluk | AG8YAN 33HJ73 AX12131 / 2 "19 "€57.39
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1214 Esnek Paketleme Kancası, 22 İnç Toplam Uzunluk | AG8YAP 33HJ74 AX12145 / 8 "23 "€85.12
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1215 Esnek Paketleme Kancası, 30 İnç Toplam Uzunluk | AG8YAQ 33HJ75 AX12151"30 1 / 3 "€115.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1212 Esnek Paketleme Kancası, 15 İnç Toplam Uzunluk
€29.51 / Adet