Allpax Ax1214 | Paketleme Kancası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1214 Esnek Paketleme Kancası, 22 İnç Toplam Uzunluk | AG8YAP 33HJ74

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1214 Esnek Paketleme Kancası, 22 İnç Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8YAP Model: AX1214Çapraz Referans: 33HJ74
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
€85.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Paketleme Kancası
Bit Çapı5 / 8 "
Yükseklik4 4 / 5 "
uzunluk23 "
Numara5
Ürün Veri Sayfasıallpax-ax1210.pdf
TipEsnek
UPC690773028853
İçin kullanılır11/16" ve Üzeri Ambalaj Boyutları
genişlik3 / 5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)14.73
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)4.06
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Salmastra kutularından salmastrayı çıkarmak için uygun Allpax AX1214 salmastra kancası
  • Engellere ve ulaşılması zor alanlara hızlı erişim için esnek sarılı tel şaft ve tirbuşon tarzı bit

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıuzunlukÜcret
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1210 Esnek Salmastra Kancası, 7 1/2 İnç Toplam Uzunluk | AG8YAK 33HJ70 AX12107 / 32 "7 1 / 5 "€21.70
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1211 Esnek Paketleme Kancası, 11 İnç Toplam Uzunluk | AG8YAL 33HJ71 AX121115 / 16 "11 "€24.60
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1212 Esnek Paketleme Kancası, 15 İnç Toplam Uzunluk | AG8YAM 33HJ72 AX12123 / 8 "14 "€29.51
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1213 Esnek Paketleme Kancası, 19 İnç Toplam Uzunluk | AG8YAN 33HJ73 AX12131 / 2 "19 "€57.39
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1215 Esnek Paketleme Kancası, 30 İnç Toplam Uzunluk | AG8YAQ 33HJ75 AX12151"30 1 / 3 "€115.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1214 Esnek Paketleme Kancası, 22 İnç Toplam Uzunluk
€85.12 / Adet