Contalar oluşturmak, doğru kesimler yapmak ve temiz kenarlar bırakmak için sağlam ancak ekonomik conta kesiciler arıyorsunuz, böylece contalar düzgün bir şekilde oturacak ve sıkı bir conta oluşturacaktır. saat Raptor Supplies, çok çeşitli motorlu ve elle çalıştırılan ürünler sunuyoruz.
conta kesiciler ve aksesuarlarÖlçek çubukları, kesme bıçakları, donanım kitleri, kulplar, şaftlar, kesme diskleri, baskı yatakları, uzatma kolları ve diğer yedek parçalar gibi.
Neden Allpax AX4010 conta kesme kiti? Allpax 4000 Serisi AX4010 gibi orta hizmet tipi uzatma tarzı conta kesiciler, küçükten büyüğe çaplı halka contalar oluşturmak için kanatlı bloklarını merkezi bir pivot noktası etrafında hareket ettirir. Blok üzerindeki ölçek, belirli bir dış ve iç çapa sahip contalar oluşturacak şekilde ayarlanabilir. Sahada conta üretimi için idealdirler. Kompakt, hafif hizmet, orta hizmet ve ağır hizmet seçenekleri mevcuttur.
Allpax AX4010 conta kesme seti, deri, kauçuk, plastik ve benzeri malzemelerdeki dairesel bağlantıları veya contaları doğru ve hassas bir şekilde kesmek için eksiksiz bir conta kesme aletleri yelpazesi sunar. Allpax AX4010 conta kesme kiti, alüminyum kesici blok, standart ve ağır hizmet tipi kesme bıçakları ve kaplamalı çelik uzatma çubuklarından oluşur. AX4010 conta kesicinin alüminyum kesici bloğu, çift (inç / metrik) kesme göstergesi ile birlikte gelir. Kayar, tırtıllı somun, kesme yarıçapını ayarlamak için kullanılabilir ve çapı 13 inç (330 mm)'ye kadar olan kesimler için kaplamalı, çelik uzatma çubukları sağlanır.
Kullanım Alanları:
Allpax AX4010 conta kesme kitini nerede kullanabiliriz?
Bu kullanımı kolay Allpax AX4010 conta kesici kitinin kurulumu hızlı ve basittir. Aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli conta ve sızdırmazlık malzemelerini etkili bir şekilde kesmek için kullanılabilir:
- Mantar conta levhası.
- Kauçuk levha (hem düz kauçuk hem de güçlendirilmiş kaliteler).
- Mühendislik ve endüstriyel keçe.
- Sıkıştırılmış asbest olmayan elyaf (CNAF) conta malzemeleri.
- Grafit conta sacı (çelik takviyeli olanlar hariç).
- Yumuşak PTFE ve plastik sızdırmazlık levhası.
Allpax AX4010, hem standart hizmet hem de ağır hizmet kesme bıçaklarıyla birlikte gelir. Standart görev bıçakları kauçuk, sünger ve mantarlar için mükemmeldir. Ağır hizmet tipi bıçaklar, sıkıştırılmış, asbest olmayan elyaf malzemeleri kesmek için kullanılabilir.
Özellikler:
- AX4010 conta kesici takımı, sert olmayan veya metalik olmayan conta malzemelerinin kesilmesi için tasarlanmıştır.
- Allpax AX4010 conta kesici, mantar, kauçuk, elyaf, sünger ve daha fazlasını içeren çeşitli malzemelerle kullanılabilir.
- Bu AX4010 conta kesici takımı, bir alüminyum kesme bloğu, çelik uzatma çubukları, standart ve ağır hizmet tipi bıçaklar ve bir çift metrik / İngiliz ölçülü kesme göstergesi içerir.
- Çift metrik / emperyal kesim göstergesi, hassas kesimler sağlayan okunması kolay, oyulmuş ölçeklerle güvenli, rahat bir tutuşa sahiptir.
- AX4010 conta kesici takımı plastik bir kutu içinde gelir ve kullanıcının sahada taşımasını kolaylaştırır.
Standartlar ve Onaylar:
- Allpax AX4010 conta kesme kiti, güvenli ve tehlikesiz bir çalışma ortamı sağlamak için OSHA standartlarını karşılar. Marka ayrıca gıda imbik işlemleri için bir Fabrika Kabul Testinden de geçer.
Kurulum:
Allpax AX4010 conta kesme kiti, kurulum gerektirmeyen ve kullanıma hazır fabrikada monte edilmiş aletler içerir. Operatör, kağıt veya conta malzemesini işaretlemek için bir parça kağıt veya kartona ve bir kaleme ihtiyaç duyar.
Sık sorulan Sorular:
S. Allpax AX4010 conta kesicinin kullanımı nedir?
A. Allpax AX4010 conta kesiciler, deri, kauçuk, plastik, PTFE ve 8 mm'ye kadar kalınlıklara sahip vulkanize elyaf gibi çeşitli malzemelerdeki contaları ve dairesel bağlantıları hassas bir şekilde kesmek için kullanılır.
S. Raptor Supplies farklı conta kesme kapasitelerine sahip benzer conta kesici takımları sunuyor musunuz?
A. Evet, Raptor Supplies Ayrıca sunuyor Allpax AX4020 conta kesici takımları ve Allpax AX4030 sırasıyla 1 ve 37 inç kesme çaplarında mevcut conta kesici takımları.
S. Allpax döner tip conta kesiciler nasıl çalışır?
A. Döner tip conta kesiciler sabit bir çerçeve ve krankla çalışan bir döner kesme diski seti ile birlikte gelir. Çalıştırmak için önce ölçek çubuğunu gereken dış çapa (OD) ayarlayın ve kesilecek conta malzemesinin ortasında küçük bir delik açın. Ardından kesiciyi açın, malzemeyi bir ölçek çubuğu miline yerleştirin ve tırtıllı somunu kullanarak sıkın. Bir elinizle kesme diskini indirin ve diğer elinizle krankı çevirirken basınç uygulayın. Şimdi fazla malzemeyi çıkarın, ölçek çubuğunu istenen iç çapa (ID) ayarlayın ve bu çevre çevresinde başka bir dairesel kesim yapın. Son olarak, bitmiş flanş contasını çıkarın.
S. Allpax uzatma tipi conta kesiciler nasıl kullanılır?
A. Allpax uzatma tipi conta kesiciler, modüler uzatma çubukları ve uyarlanabilir bir kesme bıçağı olan bir kesici bloğuna sahiptir. İlk önce kesilecek conta malzemesinin ortasında küçük bir delik açın. Şimdi, conta malzemesini düz bir şekilde kesme tahtası üzerine yerleştirin, ortadaki pimi delikten geçirin ve tahtadaki bir halkaya sokun. Bıçağı istenen kesme derinliğine ayarlayın. Şimdi bıçağın istenen dış çapa (OD) ayarlanabilmesi için tırtıllı somunu gevşetin. Gerekirse uzantıları ekleyin / kaldırın. Uzatma kuyruğunu pimin üzerine konumlandırın. Bir elinizle pimi tutarken, diğer elinizle bloğu kavrayın ve conta malzemesinin çevresinde dairesel bir desen çizerek aşağı doğru basınç uygulayın. Şimdi fazla malzemeyi çıkarın ve kesiciyi istenen iç çapa (ID) ayarlayın ve bu çevre çevresinde başka bir dairesel kesim yapın. Son olarak, bitmiş flanş contasını çıkarın.