Allpax Ax4020 | Conta Kesici Kiti, Orta Hizmet, Kesme Tahtası Yok, 1 ila 25 İnç Kesme Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX4020 Conta Kesici Kiti, Orta Hizmet, Kesme Tahtası Yok, 1 - 25 İnç Kesme Çapı. | AG8XTJ

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4020 Conta Kesici Kiti, Orta Hizmet Tipi, Kesme Tahtası Yok, 1 ila 25 İnç Kesme Çapı.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8XTJ Model: AX4020
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
€316.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Conta Kesici Kiti
Blok MalzemesiAlüminyum
Kart Boyutu18 "18 x"
gövde Malzemesialüminyum
Kutu MalzemesiPlastik
Kesme tahtasıEvet
Yükseklik3.94 "
uzunluk19 "
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı0.75 "
Maksimum Kesme Çapı25 "
Minimum Kesme Çapı1"
Ölçüm SistemiImparatorluk metriği
TipOrta görev
UPC690773028341
genişlik18.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.86
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Allpax AX4020 conta kesme kiti, standart ve ağır hizmet tipi bıçaklara sahip bir alüminyum kesici, bir kesme tahtası ve 25 inç (635 mm) çapa kadar conta kesme uygulamaları için farklı çelik uzatma çubukları içerir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaksimum Kesme ÇapıMinimum Kesme ÇapıKesme tahtasıÖlçüm SistemiMaks. Alan sayısı İş KalınlığıKaplama Finishgövde MalzemesiÜcret
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX4000 Conta Kesici Kiti, Orta Hizmet, Kesme Tahtası Yok, 1 ila 13 İnç Kesme Çapı. | AG8XTG AX400013 "1"Yok hayırImparatorluk metriği0.75 "--€271.84
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX4010 Conta Kesici Kiti, Orta Hizmet, Kesme Tahtası Yok, 1 - 13 İnç Kesme Çapı. | AG8XTH AX401013 "1"EvetImparatorluk metriği0.75 "--€299.02
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX4030 Conta Kesici Kiti, Orta Hizmet, Kesme Tahtası Yok, 1 - 37 İnç Kesme Çapı. | AG8XTK AX403037 "1"EvetImparatorluk metriği0.75 "--€340.89
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX4040 Conta Kesici Kiti, Orta Hizmet, Kesme Tahtası Yok, 1 - 49 İnç Kesme Çapı. | AG8XTL AX404049 "1"EvetImparatorluk metriği0.75 "--€354.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4020 Conta Kesici Kiti, Orta Hizmet Tipi, Kesme Tahtası Yok, 1 ila 25 İnç Kesme Çapı.
€316.37 / Adet