Altronix T28140d | Sınıf 2 Trafo 28vac 175 Va | 4wcc2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX T28140D Sınıf 2 Transformatör 28vac 175 Va | AE2ALX 4WCC2

ALTRONIX T28140D Sınıf 2 Trafo 28vac 175 Va

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2ALX Model: T28140DÇapraz Referans: 4WCC2

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€236.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Trafo
derinlik3"
Muhafaza SonuEpoksi Reçine Verniği
Muhafaza TipiAçılış
Yükseklik3.75 "
Hz50/60
Giriş Gerilimi115 / 220 VAC
MontajAyak
Çıkış Gerilimi28 VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmek115 Derece C
Transformatör tipiTel Sargılı
VA Derecelendirmesi175
genişlik3.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.38
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)12.07
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8504314065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikMuhafaza TipiYükseklikGiriş GerilimiMontajÇıkış GerilimigenişlikÜcret
ALTRONIX T2428175C Kontrol Transformatörü, 115VAC, 24VAC, 28VAC, 175 VA | AE2ALU 4WCA6 T2428175C4.5 "İç Aydınlatma5.62 "115 VACDuvar24 / 28 VAC7"€489.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX T28140D Sınıf 2 Trafo 28vac 175 Va
€236.00 / Adet