Altronix T2428175c | Sınıf 2 Trafo 24/28vac 175 Va | 4wca6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX T2428175C Kontrol Transformatörü, 115VAC, 24VAC, 28VAC, 175 VA | AE2ALU 4WCA6

ALTRONIX T2428175C Kontrol Trafosu, 115VAC, 24VAC, 28VAC, 175 VA

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2ALU Model: T2428175CÇapraz Referans: 4WCA6
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
€444.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Trafo
derinlik4.5 "
Muhafaza SonuGri
Muhafaza Tipiİç Aydınlatma
Yükseklik5.62 "
Hz50/60
Giriş Gerilimi115 VAC
MontajDuvar
Çıkış Gerilimi24 / 28 VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmek115 Derece C
Transformatör tipiTel Sargılı
VA Derecelendirmesi175
genişlik7"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.83
Gemi yüksekliği (cm)17.15
Gemi uzunluğu (cm)18.42
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8504314065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikMuhafaza TipiYükseklikGiriş GerilimiMontajÇıkış GerilimigenişlikÜcret
ALTRONIX T28140D Sınıf 2 Transformatör 28vac 175 Va | AE2ALX 4WCC2 T28140D3"Açılış3.75 "115 / 220 VACAyak28 VAC3.12 "€214.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX T2428175C Kontrol Trafosu, 115VAC, 24VAC, 28VAC, 175 VA
€444.27 / Adet