ALTRONIX Erişim Kontrolü Güç Kaynağı Şarj Cihazları, 12 / 24VDC @ 1A
stil | Model | Çıkış Sayısı | Muhafaza Derinliği (In.) | Muhafaza Yüksekliği (In.) | Çıkış Akımı | Alt Kategori | Tip | voltaj Çıkışı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL125ULE | 12 VDC veya 24 VDC | 3.50 | 8.50 | 1A | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantısını Kesme | 12 VDC veya 24 VDC | - | €175.72 | |
B | AL125UL | 12 VDC veya 24 VDC | 3.50 | 8.50 | 1A | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantısını Kesme | 12 VDC veya 24 VDC | - | €264.55 | |
C | AL175ULX | 12 VDC veya 24 VDC | 3.25 | 13.50 | 1.75A | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantısını Kesme | 12 VDC veya 24 VDC | - | €332.86 | |
D | AL175UL | 12 VDC veya 24 VDC | 3.50 | 8.50 | 1.75A | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantısını Kesme | 12 VDC veya 24 VDC | - | €277.29 | |
E | AL175ULB | 12 VDC veya 24 VDC | - | - | 1.75A | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantı Kesme Kartı | 12 VDC veya 24 VDC | 5.8 " | €131.29 | |
F | AL125ULX | 12 VDC veya 24 VDC | 3.25 | 13.50 | 1A | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantısını Kesme | 12 VDC veya 24 VDC | - | €554.96 | |
G | AL125ULB | 12 VDC veya 24 VDC | - | - | 1A | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | Güç Kaynağı / Şarj Panosu | 12 VDC veya 24 VDC | 3.9 " | €83.42 | |
H | ALTV1224C4 | 24VAC ve 12VDC | 3.25 | 13.50 | 24VAC @ 4A ve 12VDC @ 2A | Güç Kaynağı: Duvar Montajı | CCTV AC / DC, Duvar Montajı | 24VAC ve 12VDC | - | €319.49 |
Erişim Kontrolü Güç Kaynağı Şarj Cihazları, 12 / 24VDC @ 1A
Altronix AL125UL Serisi erişim kontrollü güç kaynağı şarj cihazları, 115VAC, 50 / 60Hz girişi 2 ayrı PTC korumalı 12VDC ve 24VDC çıkışa dönüştürmek için kullanılır. Yangın alarmı kontrol panelleri ile arayüz gerektiren uygulamalar için uygundurlar. Yerleşik şarj cihazı, jel veya sızdırmaz kurşun asit aküleri barındırır ve AC arızası durumunda yedek aküye otomatik geçişi kolaylaştırır. Bu güç kaynağı şarj cihazları, 0 ila 49 derece C arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Priz ve GFCI Test Cihazları
- Tek kulak tıkaçları
- Hava Motorları
- Tezgah Koruyucuları ve Gömlekleri
- Hava Hızı Monitörü Aksesuarları
- Duvarcılık
- Kapalı Alan Ekipmanları
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- Tel Yönetimi
- Kaynak Kimyasalları
- NORTON ABRASIVES Non Woven Zımpara Çabuk Değiştirilen Diskler, TR Bağlantı Sistemi
- SCHNEIDER ELECTRIC 22mm Anlık Aydınlatmalı Push Button Operatörü
- RITTAL Salmastrasız KL Terminal Kutuları
- ALLEGRO SAFETY Hızlı Kurulum Ekonomik Çalışma Çadırları
- WRIGHT TOOL 1 İnç Tahrik 12 Noktalı Standart Darbeli Soketler
- Harloff M Serisi Pediatrik Arabalar
- ALL GEAR Katı Örgülü Naylon Halatlar
- PETERSEN MFG. Güvenlik Direkleri
- DAYTON Repl Tekerlek,Siyah,6 In,Pk2s
- BLACK & DECKER Anahtarlar