Altronix Al175ulb | Güç Kaynağı 2 çıkışlı 12dc Veya 24dc @ 1.75a | 4tek3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX AL175ULB Erişim Kontrolü Güç Kaynağı, 12VDC @ 1.75A Besleme Akımı | AD9KJY 4TEK3

ALTRONIX AL175ULB Erişim Kontrolü Güç Kaynağı, 12VDC @ 1.75A Besleme Akımı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9KJY Modeli: AL175ULBÇapraz Referans: 4TEK3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€131.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kaynağı 2Out 12Dc veya 24Dc @ 1.75A
Piller GerekliYok hayır
Yükseklik1.5 "
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi28 VAC
uzunluk3.1 "
MalzemeFenolik veya Fiberglas
Çıkış Sayısı12 VDC veya 24 VDC
Çıkış Akımı1.75A
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
TipGüç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantı Kesme Kartı
voltaj Çıkışı12 VDC veya 24 VDC
genişlik5.8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)4.45
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış SayısıMuhafaza Derinliği (In.)Muhafaza Yüksekliği (In.)Çıkış AkımıAlt KategoriTipvoltaj ÇıkışıgenişlikÜcret
ALTRONIX AL125UL Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, Termal Aşırı Yük Korumalı | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC veya 24 VDC3.508.501AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantısını Kesme12 VDC veya 24 VDC-€264.00
ALTRONIX AL125ULB Erişim Kontrolü Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 1A Besleme Akımı | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 VDC veya 24 VDC--1AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Panosu12 VDC veya 24 VDC3.9 "€83.42
ALTRONIX AL125ULE Erişim Kontrolü Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 24VDC @ 0.5A Çıkış | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC veya 24 VDC3.508.501AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantısını Kesme12 VDC veya 24 VDC-€175.72
ALTRONIX AL125ULX Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 2.5A Nominal PTC Korumalı Çıkışlar | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 VDC veya 24 VDC3.2513.501AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantısını Kesme12 VDC veya 24 VDC-€554.96
ALTRONIX AL175UL Anahtarlamalı Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 12 / 24VDC Seçilebilir Çıkış | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 VDC veya 24 VDC3.508.501.75AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantısını Kesme12 VDC veya 24 VDC-€276.71
ALTRONIX AL175ULX Anahtarlamalı Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 1.75A Besleme Akımı | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC veya 24 VDC3.2513.501.75AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantısını Kesme12 VDC veya 24 VDC-€332.18
ALTRONIX ALTV1224C4 Güç Kaynağı 2 çıkış 24ac 2 çıkış 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424VAC ve 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A ve 12VDC @ 2AGüç Kaynağı: Duvar MontajıCCTV AC / DC, Duvar Montajı24VAC ve 12VDC-€319.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX AL175ULB Erişim Kontrolü Güç Kaynağı, 12VDC @ 1.75A Besleme Akımı
€131.01 / Adet