Altronix Al125ulx | Güç Kaynağı 2 çıkışlı 12dc Veya 24dc @ 1a | 4tek1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX AL125ULX Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 2.5A Nominal PTC Korumalı Çıkışlar | AD9KJW 4TEK1

ALTRONIX AL125ULX Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 2.5A Nominal PTC Korumalı Çıkışlar

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9KJW Modeli: AL125ULXÇapraz Referans: 4TEK1
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
€554.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kaynağı 2Out 12Dc veya 24Dc @ 1A
Piller GerekliYok hayır
Muhafaza Derinliği (In.)3.25
Muhafaza Yüksekliği (In.)13.50
Muhafaza Genişliği (In.)13.00
BitişGri
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
MalzemeÇelik
Çıkış Sayısı12 VDC veya 24 VDC
Çıkış Akımı1A
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
TipGüç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantısını Kesme
voltaj Çıkışı12 VDC veya 24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.23
Gemi yüksekliği (cm)37.34
Gemi uzunluğu (cm)33.66
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Altronix AL125ULX güç kaynağı, çeşitli cihazlar için güvenilir bir güç kaynağı olarak erişim kontrolü ve güvenlik sistemlerinde kullanılır. Bağlı ekipman ve sistemlerin işlevselliğini ve performansını koruyarak sürekli ve istikrarlı güç dağıtımı sağlar.

Özellikler:

  • Bu güç kaynağı, dayanıklılık sağlamak ve dahili bileşenleri harici tehlikelerden korumak için çelik bir gövdeye sahiptir.
  • Estetik bir çekicilik ve korozyon ve aşınmaya karşı direnç için gri kaplama sunar.
  • Bu güç kaynağı, aşırı yer kaplamadan çeşitli kurulumlara kolay entegrasyon için 3.25 inçlik muhafaza derinliğiyle birlikte gelir.
  • Birden fazla bileşenin kurulumu için 13 inçlik bir muhafazaya sahiptir ve kullanışlı ve çok yönlü kurulum seçeneklerini kolaylaştırır.
  • UL294 ve cUL listesinde yer alan bu güç kaynağı, elektronik güvenlik sistemleri için güvenlik ve performans düzenlemeleri sağlar.
  • Ayrıca elektrik kesintileri sırasında yedek güç çözümleriyle kolay entegrasyon için akü kabloları da sunar.
  • Bu güç kaynağı ayrıca, ek güvenlik için güç kaynağına ve bağlı ekipmana yetkisiz erişimi önleyen bir kam kilidine sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Altronix AL125ULX güç kaynağını kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Elektrik tehlikelerini önlemek için uygun topraklamayı sağlayın.
  • Güç kaynağını neme veya aşırı sıcaklıklara maruz bırakmaktan kaçının.
  • Aşırı yüklemeyi ve kısa devreleri önlemek için uygun devre korumasını kullanın.
  • Olası riskleri önlemek için üreticinin kurulum ve çalıştırma talimatlarına uyun.

S. Bu güç kaynağını nasıl temizlerim ve bakımını yaparım?

A.

  • Dış yüzeyini düzenli olarak kuru bir bezle silin.
  • Güç kaynağıyla sıvı temasından kaçının.
  • Periyodik olarak hasar veya korozyon olup olmadığını kontrol edin.
  • Gerekirse dahili bakım için profesyonel servise başvurun.

S. Güç kaynağı seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Güç gereksinimleri
  • Verimlilik ve ısı dağılımı
  • Koruma özellikleri
  • Boyut ve form faktörü
  • Güvenilirlik ve dayanıklılık
  • Sertifikalar ve standartlar
  • Fiyat ve marka itibarı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış SayısıMuhafaza Derinliği (In.)Muhafaza Yüksekliği (In.)Çıkış AkımıAlt KategoriTipvoltaj ÇıkışıgenişlikÜcret
ALTRONIX AL125UL Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, Termal Aşırı Yük Korumalı | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC veya 24 VDC3.508.501AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantısını Kesme12 VDC veya 24 VDC-€264.55
ALTRONIX AL125ULB Erişim Kontrolü Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 1A Besleme Akımı | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 VDC veya 24 VDC--1AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Panosu12 VDC veya 24 VDC3.9 "€83.42
ALTRONIX AL125ULE Erişim Kontrolü Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 24VDC @ 0.5A Çıkış | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC veya 24 VDC3.508.501AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantısını Kesme12 VDC veya 24 VDC-€175.72
ALTRONIX AL175UL Anahtarlamalı Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 12 / 24VDC Seçilebilir Çıkış | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 VDC veya 24 VDC3.508.501.75AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantısını Kesme12 VDC veya 24 VDC-€277.29
ALTRONIX AL175ULB Erişim Kontrolü Güç Kaynağı, 12VDC @ 1.75A Besleme Akımı | AD9KJY 4TEK3 AL175ULB12 VDC veya 24 VDC--1.75AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantı Kesme Kartı12 VDC veya 24 VDC5.8 "€131.29
ALTRONIX AL175ULX Anahtarlamalı Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 1.75A Besleme Akımı | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC veya 24 VDC3.2513.501.75AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantısını Kesme12 VDC veya 24 VDC-€332.86
ALTRONIX ALTV1224C4 Güç Kaynağı 2 çıkış 24ac 2 çıkış 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424VAC ve 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A ve 12VDC @ 2AGüç Kaynağı: Duvar MontajıCCTV AC / DC, Duvar Montajı24VAC ve 12VDC-€319.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX AL125ULX Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 2.5A Nominal PTC Korumalı Çıkışlar
€554.96 / Adet